Prix : 14,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-785 T Style automobile coupleur 1/4" FNPT
1/4" coupleur style FNPT T faite de cas en acier trempé pour résister à la rouille. Les coupleurs T ont un débit d’air base de 1/4" et un maximum de 300 lb/po2. Complet avec un joint Buna-N.
1/4" coupleur style FNPT T faite de cas en acier trempé pour résister à la rouille. Les coupleurs T ont un débit d’air base de 1/4" et un maximum de 300 lb/po2. Complet avec un joint Buna-N.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,88 po (2,24 cm)
- Hauteur 0,88 po (2,24 cm)
- Poids 0,211 lbs (.1 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 1,85 po (4,7 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 40 CFM
- Échanger Carrosserie 1/4" Tru-Flate automobile
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4" NPT femelle
- Matériau En laiton
- Style T-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-785
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-785 T Style automobile coupleur 1/4" FNPT
14,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit