Prix : 15,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-786 T Style automobile coupleur 1/4" MNPT
1/4" les coupleurs MNPT T ont un corps en laiton et un joint Buna-N. Les coupleurs Milton T ont une taille de 1/4" flux de base et un maximum de 300 lb/po2. Débit d’air d’offres de SCFM à 40.
1/4" les coupleurs MNPT T ont un corps en laiton et un joint Buna-N. Les coupleurs Milton T ont une taille de 1/4" flux de base et un maximum de 300 lb/po2. Débit d’air d’offres de SCFM à 40.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,88 po (2,24 cm)
- Hauteur 0,88 po (2,24 cm)
- Poids 0,206 lbs (.09 kg)
- Longueur 2,01 po (5,11 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 40 CFM
- Échanger Carrosserie 1/4" Tru-Flate automobile
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4 "NPT mâle
- Matériau En laiton
- Style T-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-786
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-786 T Style automobile coupleur 1/4" MNPT
15,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit