Prix : 33,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-99787 T Style sécurité automobile coupleur 1/4" FNPT
1/4" FNPT T sécurité coupleurs sont faciles à utiliser ; Il suffit de pousser une fois pour arrêter le flux d’air deux fois pour libérer le bouchon. Coupleurs de sécurité prévenir des blessures potentielles ou dommages accidentels se déconnecte. OSHA requis dans certains domaines et applications. T sécurité coupleurs ont un 1/4" flux de base taille débit d’air de SCFM 36 et une pression Maximum de 300 lb/po2.
1/4" FNPT T sécurité coupleurs sont faciles à utiliser ; Il suffit de pousser une fois pour arrêter le flux d’air deux fois pour libérer le bouchon. Coupleurs de sécurité prévenir des blessures potentielles ou dommages accidentels se déconnecte. OSHA requis dans certains domaines et applications. T sécurité coupleurs ont un 1/4" flux de base taille débit d’air de SCFM 36 et une pression Maximum de 300 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,13 po (2,87 cm)
- Hauteur 1,13 po (2,87 cm)
- Poids 0,26 lbs (.12 kg)
- Longueur 2,88 po (7,32 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Non
- CFM 36 CFM
- Échanger Carrosserie 1/4" Tru-Flate automobile
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4" NPT femelle
- Matériau Plastique
- Style T-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-99787
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-99787 T Style sécurité automobile coupleur 1/4" FNPT
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit