Prix : 33,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-99788 T Style sécurité automobile coupleur 1/4" MNPT
1/4" coupleur de sécurité style MNPT T dispose d’un bouton poussoir pour une utilisation facile. Appuyez une fois pour arrêter le flux d’air deux fois pour libérer le bouchon. Coupleurs de sécurité prévenir des blessures potentielles ou dommages accidentels se déconnecte. OSHA requis dans certains domaines et applications. Coupleur de sécurité style T a une taille de 1/4" flux de base et un débit d’air FNPT 3/8". Maximum de 36 SCFM.
1/4" coupleur de sécurité style MNPT T dispose d’un bouton poussoir pour une utilisation facile. Appuyez une fois pour arrêter le flux d’air deux fois pour libérer le bouchon. Coupleurs de sécurité prévenir des blessures potentielles ou dommages accidentels se déconnecte. OSHA requis dans certains domaines et applications. Coupleur de sécurité style T a une taille de 1/4" flux de base et un débit d’air FNPT 3/8". Maximum de 36 SCFM.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,13 po (2,87 cm)
- Hauteur 1,13 po (2,87 cm)
- Poids 0,274 lbs (.12 kg)
- Longueur 2,88 po (7,32 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Non
- CFM 36 CFM
- Échanger Carrosserie 1/4" Tru-Flate automobile
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4 "NPT mâle
- Matériau Plastique
- Style T-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-99788
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-99788 T Style sécurité automobile coupleur 1/4" MNPT
33,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit