Souvent achetés ensemble
Prix : 609,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 2903-22 M18™ Fuel 1/2" Compact Drill Driver Kit
Milwaukee M18 FUEL™... Une nouvelle race d'outil sans fil. Utilisant les technologies les plus avancées au monde, FUEL™ offre des performances inégalées dans une structure compacte. Conçu pour les professionnels les plus exigeants au monde.
Avec jusqu'à 650 lb de couple, le M18 FUEL™ Drill Driver est l'exercice le plus puissant de sa catégorie. Le nouveau Milwaukee conçu et construit POWERSTATE™ Brushless Motor offre une puissance inégalée et un couple soutenu pour compléter les applications les plus difficiles. Le M18 FUEL™ Drill Driver est livré avec le nouveau chargeur multi-tension, de sorte que vous pouvez charger toutes les batteries M12™ et M18™ avec un seul chargeur. Une nouvelle poignée douce profilée offre aux utilisateurs le confort ultime lors d'une utilisation prolongée. Le M18 FUEL™ Drill Driver est livré avec un tout métal cliquetis de verrouillage mandrin pour une adhérence maximale, la rétention des bits et la durabilité. L'outil est doté d'une lampe LED et est compatible avec les packs de batteries REDLITHIUM™ compacts et XC.
Caractéristiques :
Milwaukee M18 FUEL™... Une nouvelle race d'outil sans fil. Utilisant les technologies les plus avancées au monde, FUEL™ offre des performances inégalées dans une structure compacte. Conçu pour les professionnels les plus exigeants au monde.
Avec jusqu'à 650 lb de couple, le M18 FUEL™ Drill Driver est l'exercice le plus puissant de sa catégorie. Le nouveau Milwaukee conçu et construit POWERSTATE™ Brushless Motor offre une puissance inégalée et un couple soutenu pour compléter les applications les plus difficiles. Le M18 FUEL™ Drill Driver est livré avec le nouveau chargeur multi-tension, de sorte que vous pouvez charger toutes les batteries M12™ et M18™ avec un seul chargeur. Une nouvelle poignée douce profilée offre aux utilisateurs le confort ultime lors d'une utilisation prolongée. Le M18 FUEL™ Drill Driver est livré avec un tout métal cliquetis de verrouillage mandrin pour une adhérence maximale, la rétention des bits et la durabilité. L'outil est doté d'une lampe LED et est compatible avec les packs de batteries REDLITHIUM™ compacts et XC.
Caractéristiques :
- POWERSTATE™ Brushless Motor: Offre jusqu'à 650 livres de couple avec couple soutenu maximum pour compléter les applications les plus difficiles
- REDLITHIUM™ technologie de batterie : pack supérieur construction, électronique et performance livrent plus de travail par charge et plus de travail au cours de la vie de pack que toutes les batteries sur le marché
- REDLINK PLUS™ Intelligence: Le système le plus avancé de l'électronique d'outil sans fil. Offre une protection performance et surcharge optimisée à l’aide de système total de communication entre l’outil, batterie et chargeur
- 2603 M18 Carburant 1/2" Foret/Conducteur
- (2) M18 Batteries Redlithium de grande capacité
- Chargeur multitension
Poids &Dimensions
- Poids 7,9 lbs (3,59 kg)
- Taille du mandrin 1/2 en
- Couple de serrage 1200 in-lbs lb-in
Détails du produit
- Lumière LED Oui
- Type de batterie Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 2
- Kit Kit
- Tension 18 V
- Description Perceuse électrique
- Paramètres de vitesse 2
- Type de commutateur 2-Vitesse
- Type de mandrin Métal
- Comprend Cas (2) batteries, chargeur,
- Type Sans fil
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Marque Milwaukee
- Vitesse 550 / 2000 ft/min
- Série M18
- Style Poignée pistolet
- Taille de la batterie Capacité étendue
- Numéro de référence du fabricant 2903-22
- Boîte/étui de kit Cas
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
379,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
635,00 $
Milwaukee 2903-22 M18 FUEL™ 1/2" Foret/Driver Kit w/ 2 batteries XC
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires