Prix : 7,60 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee Sds Bit 1/4 En X 4 En X 6 En 48-20-7431
Milwaukee 44 Magnum™ série de bits de forage de carbure offre un insert unique de carbure à facettes multiples réduisant la possibilité de rupture lors du forage à travers la barre de re-bar et de maille. La pointe distinctive en forme de ciseau casse le béton rapidement pour une pénétration plus rapide. L'arbre en spirale à quatre cannelées a amélioré l'enlèvement de la poussière, ce qui a entraîné moins de contraintes de flexion. Disponible en diamètres de 5/32 pouces à 5/8 pouces. Un par paquet. Également disponible en vrac 25 par paquet.
Milwaukee 44 Magnum™ série de bits de forage de carbure offre un insert unique de carbure à facettes multiples réduisant la possibilité de rupture lors du forage à travers la barre de re-bar et de maille. La pointe distinctive en forme de ciseau casse le béton rapidement pour une pénétration plus rapide. L'arbre en spirale à quatre cannelées a amélioré l'enlèvement de la poussière, ce qui a entraîné moins de contraintes de flexion. Disponible en diamètres de 5/32 pouces à 5/8 pouces. Un par paquet. Également disponible en vrac 25 par paquet.
- 1/4 pouces 4 flûte
- Jarret SDS
- Profondeur de forage de 4 pouces
- 6 pouces de longueur globale
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 4 in (10,16 cm)
- Taille 1/4 en
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type 2-Cutter
- Marque Milwaukee
- Quantité par paquet 1
- Description Marteau de la foret
- Matériau Carbure/HSS
- Numéro de référence du fabricant 48 20-7431
- Type de tige Forets SDS-Plus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
10-pc spirale extracteur & Drill Bit défini dans Index métallique
Article nº : B223481
Pas encore évalué
79,95 $
149,95 $
DeWALT® DWA1240 Cobalt Pilot Point® 14 Piece Drill Bit Set to 3/8"
Article nº : B1036455
Pas encore évalué
59,95 $
Milwaukee® 48-20-7431 SDS Bit 1/4" X 4" X 6"
7,6 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires