Prix : 75,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee Sds Bit 4-Cutter 5/8 En X 12 En 48-20-7203
Incorporant la tige standard de l’industrie pour les bits de forage de carbure, les bits SDS de Milwaukee ont le vide de carbure brazed pour chauffer les tiges d’acier traitées à la chaleur. L’angle aiguisé du carbure crée deux bords de pointe, tandis que deux grains de carbure supplémentaires ajoutent un troisième et quatrième tranchant pour des trous plus rapides et plus arrondis. La flûte du bit est conçue pour enlever rapidement la poussière de béton du trou, aidant à un forage plus efficace de petits trous. Les bits SDS sont disponibles de 5/8 pouces à 1-1/8 pouces. Un par paquet.
Incorporant la tige standard de l’industrie pour les bits de forage de carbure, les bits SDS de Milwaukee ont le vide de carbure brazed pour chauffer les tiges d’acier traitées à la chaleur. L’angle aiguisé du carbure crée deux bords de pointe, tandis que deux grains de carbure supplémentaires ajoutent un troisième et quatrième tranchant pour des trous plus rapides et plus arrondis. La flûte du bit est conçue pour enlever rapidement la poussière de béton du trou, aidant à un forage plus efficace de petits trous. Les bits SDS sont disponibles de 5/8 pouces à 1-1/8 pouces. Un par paquet.
- 5/8 pouces 4 coupeur
- Jarret SDS
- Profondeur de forage de 10 pouces
- 12 pouces de longueur globale
Poids &Dimensions
- Taille 5/8 en
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type 4-Cutter
- Quantité par paquet 1
- Marque Milwaukee
- Description Marteau de la foret
- Matériau Carbure/HSS
- Numéro de référence du fabricant 48 20-7203
- Type de tige Forets SDS-Plus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
10-pc spirale extracteur & Drill Bit défini dans Index métallique
Article nº : B223481
Pas encore évalué
80,95 $
149,95 $
DeWALT® DWA1240 Cobalt Pilot Point® 14 Piece Drill Bit Set to 3/8"
Article nº : B1036455
Pas encore évalué
60,95 $
Milwaukee® 48-20-7203 SDS Bit 4-Cutter 5/8" X 12"
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires