Prix : 57,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee Sds Bit Assortiment 48-20-7490
Milwaukee 44 Magnum™ série de bits de forage de carbure offre un insert unique de carbure à facettes multiples réduisant la possibilité de rupture lors du forage à travers la barre de re-bar et de maille. La pointe distinctive en forme de ciseau casse le béton rapidement pour une pénétration plus rapide. L'arbre en spirale à quatre cannelées a amélioré l'enlèvement de la poussière, ce qui a entraîné moins de contraintes de flexion. Disponible en diamètres de 5/32 pouces à 5/8 pouces. Assortiment de cinq bits.
Milwaukee 44 Magnum™ série de bits de forage de carbure offre un insert unique de carbure à facettes multiples réduisant la possibilité de rupture lors du forage à travers la barre de re-bar et de maille. La pointe distinctive en forme de ciseau casse le béton rapidement pour une pénétration plus rapide. L'arbre en spirale à quatre cannelées a amélioré l'enlèvement de la poussière, ce qui a entraîné moins de contraintes de flexion. Disponible en diamètres de 5/32 pouces à 5/8 pouces. Assortiment de cinq bits.
- Assortiment
- Jarret SDS
- Carbure
- Longueurs assorties
Poids &Dimensions
- Taille 1/4 - 1/2 in
- Longueur 4 - 6 pouces
Détails du produit
- Type Standard
- Quantité par paquet 5
- Marque Milwaukee
- Description Ensemble de bits Hammer Drill
- Matériau Carbure
- Numéro de référence du fabricant 48 20-7490
- Type de tige Forets SDS-Plus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
10-pc spirale extracteur & Drill Bit défini dans Index métallique
Article nº : B223481
Pas encore évalué
79,95 $
149,95 $
DeWALT® DWA1240 Cobalt Pilot Point® 14 Piece Drill Bit Set to 3/8"
Article nº : B1036455
Pas encore évalué
59,95 $
Milwaukee® 48-20-7490 SDS Bit Assortment
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires