Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Sioux Tools Mini Straight Needle Scaler w/4000 Blow Per Minute Having 19 5 » Aiguilles

Sioux Tools Mini Straight Needle Scaler w/4000 Blow Per Minute Having 19 5 » Aiguilles

Article nº : WBB2680295

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 2

Prix : 289,95 $

Quantité

  • Boîtier en acier
  • Baril et piston en acier durcis
  • Longueur de course: 2 » (51 mm)
  • Diamètre de l’alésage : 0,7 po (18 mm)
  • Coups par minute: 4000
  • Poids 2,6 lb (1,2 kg)
  • Longueur : 11,4 %"(290 mm)
  • Taille de l’entrée d’air: 1/4 » NPT
  • Taille recommandée du tuyau : 3/8 » (10 mm)
  • 19 - 0,12 » (3 mm) Dia. x 5 » (125 mm) aiguilles de long incluses)


Poids &Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau 375 po (.95 cm)
  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur 12,5 po (31,75 cm)
  • Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
  • Hauteur 1,75 po (4,45 cm)
  • Longueur du trait 3 in (7,62 cm)
  • Diamètre d’alésage 0,7 po (1,78 cm)
  • Poids 2,6 lbs (1,18 kg)

Détails du produit

  • Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
  • Poignée de poignée latérale Non
  • CFM @ 90 LB/PO2 12 CFM
  • Réversible Non
  • Gaz d’échappement Poignée
  • Made in USA Non
  • CFM 10 CFM
  • Description Mesureur de l’aiguille
  • Max PSI lb/po2 90
  • Matériau du boîtier Aluminium
  • Coups par minute 4000 BPM
  • Marque Outils Sioux
  • Type d’outil détartreur
  • Numéro de référence du fabricant 5263
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Fastpipe Rapidair F28235, 1 » Master Kit 235 pi 5 Prises

2 015,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Sioux Tools Mini Straight Needle Scaler w/4000 Blow Per Minute Having 19 5 » Aiguilles

Sioux Tools Mini Straight Needle Scaler w/4000 Blow Per Minute Having 19 5 » Aiguilles

Article nº : WBB2680295