Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Vollrath® Mirage Induction Rethermalizer, 74110140, 11 Quart, Rouge

Vollrath® Mirage Induction Rethermalizer, 74110140, 11 Quart, Rouge

Article nº : WBB1226341

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 485,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Vollrath® Mirage Induction Rethermalizer, 7470140, 7 Quart, Rouge

Vollrath® Mirage Induction Rethermalizer, 7470140, 7 Quart, Rouge

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000  Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile

Four à Micro-ondes Commercial Nexel® , 0,9 Watts en, 1000 Pieds Cubes, Contrôle du Pavé Tactile

Cuiseur/réchaud électrique pour aliments Winco FW-S600, acier inoxydable

Cuiseur/réchaud électrique pour aliments Winco FW-S600, acier inoxydable

Réchaud électrique pour aliments Winco FW-S500, acier inoxydable

Réchaud électrique pour aliments Winco FW-S500, acier inoxydable

Échelle roulante chauffante Nexel® HC1836HP, non isolé, peut contenir 36 plaques de 18 po x 26 po, portes Lexan

Échelle roulante chauffante Nexel® HC1836HP, non isolé, peut contenir 36 plaques de 18 po x 26 po, portes Lexan

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Vollrath, Mirage Induction Rethermalizer, 74110140, 11 Quart, Rouge

Caractéristiques :
  • Le chauffage par induction signifie qu'il n'y a pas besoin d'eau, qu'il est plus rapide et qu'il faut mieux contrôler la température.
  • Les commandes numériques fixent les températures en F et en C, ou utilisent des préréglages pour SOUP, CSOUP, CHILI, MAC et CHEESE
  • Inclut les ensets prêts à induction Vollrath et la couverture enset. Nécessite l'utilisation de l'inset d'induction Vollrath prêt - l'omission d'utiliser ces en-cas peut endommager l'unité et annuler la garantie
  • Un indicateur d'agitation unique surveille les écarts de température des récipients de soupe et rappelle aux opérateurs quand remuer
  • Inclut le mode retherm programmé

Poids &Dimensions

  • Taille 13 7/8 x 13 1/2 po

Détails du produit

  • Type Rethermalizer
  • Watts 800 W
  • Marque Vollrath Vollrath
  • Quantité par paquet 1
  • Description Rethermaliseur d'induction Mirage
  • Numéro de référence du fabricant 74110140
  • Capacité 11 Qté
  • Ampérage 6,7 A
  • Couleur Rouge

Conformité et certifications

  • Certifications NSF Fcc
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
Vollrath® Mirage Induction Rethermalizer, 74110140, 11 Quart, Rouge

Vollrath® Mirage Induction Rethermalizer, 74110140, 11 Quart, Rouge

Article nº : WBB1226341