Prix : 1 449,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Mirage Induction Rethermalizer, 7470110, 7 Quart, Argent
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le chauffage par induction signifie qu'il n'y a pas besoin d'eau, qu'il est plus rapide et qu'il faut mieux contrôler la température.
- Les commandes numériques fixent les températures en F et en C, ou utilisent des préréglages pour SOUP, CSOUP, CHILI, MAC et CHEESE
- Inclut les ensets prêts à induction Vollrath et la couverture enset. Nécessite l'utilisation de l'inset d'induction Vollrath prêt - l'omission d'utiliser ces en-cas peut endommager l'unité et annuler la garantie
- Un indicateur d'agitation unique surveille les écarts de température des récipients de soupe et rappelle aux opérateurs quand remuer
- Inclut le mode retherm programmé
Poids &Dimensions
- Taille 11 7/8 x 13 1/2 po
Détails du produit
- Type Rethermalizer
- Watts 800 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Rethermaliseur d'induction Mirage
- Numéro de référence du fabricant 7470110
- Capacité 7 Qté
- Ampérage 6,7 A
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Rethermalizer d’induction mirage, 7470110, 7 quart, argent
1449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit