Souvent achetés ensemble
Prix : 269,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 2407-22 M12™ 3/8" Drill Driver Kit
Forez et attachez jusqu'à 35 % plus rapidement avec le seul outil de sa catégorie qui a un mandrin de verrouillage tout métal. Le puissant M12™ Cordless Lithium-Ion 3/8" Drill/Driver délivre 275 livres de couple - jusqu'à 25 % de couple de plus que la concurrence - et 0-400/0-1 500 tr/min. Son design compact, léger et durable signifie plus de confort et d'efficacité sur le chantier. Le mandrin à manches simples tout en métal offre une adhérence supérieure, de sorte que vous n'aurez pas à vous arrêter pour un peu resserrant ou des morceaux perdus. La lumière LED embarquée et la jauge de carburant vous aident à augmenter la productivité et à éviter les interruptions. Le REDLITHIUM™ batterie fournit plus de travail par charge et plus de travail longévité que les concurrents. Le kit comprend deux batteries M12™ REDLITHIUM™, un chargeur de 30 minutes et un étui de transport.
Caractéristiques :
Forez et attachez jusqu'à 35 % plus rapidement avec le seul outil de sa catégorie qui a un mandrin de verrouillage tout métal. Le puissant M12™ Cordless Lithium-Ion 3/8" Drill/Driver délivre 275 livres de couple - jusqu'à 25 % de couple de plus que la concurrence - et 0-400/0-1 500 tr/min. Son design compact, léger et durable signifie plus de confort et d'efficacité sur le chantier. Le mandrin à manches simples tout en métal offre une adhérence supérieure, de sorte que vous n'aurez pas à vous arrêter pour un peu resserrant ou des morceaux perdus. La lumière LED embarquée et la jauge de carburant vous aident à augmenter la productivité et à éviter les interruptions. Le REDLITHIUM™ batterie fournit plus de travail par charge et plus de travail longévité que les concurrents. Le kit comprend deux batteries M12™ REDLITHIUM™, un chargeur de 30 minutes et un étui de transport.
Caractéristiques :
- Délivre jusqu'à 275 lb de couple
- Jauge de batterie de bord carburant affiche reste le moment de l’exécution
- Nouveau design de poignée ergonomique pour un confort accru
- Mandrin de cliquet métal pour une durabilité maximale
- (1) M12™ 3/8" Foret/Driver (2407-20)
- (2) M12™ REDLITHIUM™ Batterie (48-11-2401)
- (1) M12™ chargeur de batterie au Lithium-ion (48-59-2401)
- Clip ceinture (1)
- (1) Cas de transport (sac à toile, boîtier dur abandonné)
Poids &Dimensions
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur 7-3/8 po (18,73 cm)
- Couple de serrage 275 lb lb-in
Détails du produit
- Lumière LED Oui
- Nombre de piles incluses 2
- Chargeur Chargeur 12V
- Type Sans fil
- Vitesse 400 / 1500 ft/min
- Style Poignée pistolet
- Taille de la batterie Standard
- Boîte/étui de kit Cas
- Type de batterie Lithium-Ion
- Kit Kit
- Tension 12 V
- Description Perceuse électrique
- Paramètres de vitesse 2
- Type de mandrin Métal
- Comprend (2) Batteries, Chargeur, Clip de ceinture, Cas
- Temps de charge 30 min
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Marque Milwaukee
- Série M12
- Numéro de référence du fabricant 2407-22
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Milwaukee® M12™ 38 Drill Driver 2407-22 (HD)
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BEN
Date de : Septembre 27, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
379,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
635,00 $
Milwaukee 2407-22 M12 3/8" Cordless Drill/Driver Kit
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires