Prix : 1 239,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 239,00 .
- Achetez 6-10 1 179,00 .
- Acheter 11+ 1 139,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GREENGUARD Enfants & écoles agréées. (2) unités de stockage polyvalent charnières mobiles peut être pliées et sécurisées avec verrouillage moraillon pour garantir le contenu. 100 % contreplaqué avec mortaise & construction attache sécurisée pour une résistance exceptionnelle et la longévité. Finition UV offre la beauté et la protection inégalée. Garantie à vie et MADE IN THE USA. Options disponibles démontées ou assemblé. 93-1/2 ouvert "W x 12 « D x 35-1/2 » H fermé 46-3/4" W x 24 H « D x 35-1/2 »
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Poids 130 lbs (59,09 kg)
- Capacité de poids 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Famille de couleurs Edge Naturel
- pays Made in USA
- Nombre de tablettes 4
- Nombre de bacs 0
- Nombre d’étagères fixes 6
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type de construction À assembler
- Nombre de compartiments 10
- Type Stockage en classe
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Modèles bois
- Quantité par paquet 1
- Matériau Contreplaqué
- Type de base Mobile
- Style Unité de stockage
- Numéro de référence du fabricant C13730
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD Enfants & écoles agréées
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mobile pliant stockage polyvalent, démonté, 93-1/2" W x 12 H « D x 35-1/2"
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires