Fardage en plastique mobile Rack W 36" x 24" D (Cap 1 0 lb)
Article nº : WB653296
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 24
- 36
24
- 9-5/8
- 10
10
Prix : 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dunnage-Rack mobile
Les plus grands paniers dunnage mobile sur le marché. Idéal pour routine emplois et élimine la nécessité d’élévateurs à fourche. Robustes châssis renforcé en acier avec le manteau de poudre de finition. Panneau supérieur en plastique lisse est facile à nettoyer pour peu d’entretien. 9-5/8" H hauteur du pont. 4" diamètre non-troubler polyuréthane pivotant roulettes pour faciliter le déplacement, la moitié avec freins. Renforts latéraux canal fournissent plus de solidité et de rigidité. Livré assemblé.
Les plus grands paniers dunnage mobile sur le marché. Idéal pour routine emplois et élimine la nécessité d’élévateurs à fourche. Robustes châssis renforcé en acier avec le manteau de poudre de finition. Panneau supérieur en plastique lisse est facile à nettoyer pour peu d’entretien. 9-5/8" H hauteur du pont. 4" diamètre non-troubler polyuréthane pivotant roulettes pour faciliter le déplacement, la moitié avec freins. Renforts latéraux canal fournissent plus de solidité et de rigidité. Livré assemblé.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Marque Structural Plastics Corp
- Assemblage requis Oui
- Description Support structurel Dunnage Mobile en plastique
- Matériau Structure en plastique
- Numéro de référence du fabricant PT2436
- Couleur Noir
- Type de roue 4" diamètre Non-troubler roulettes polyuréthane
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fardage en plastique mobile Rack W 36" x 24" D (Cap 1 0 lb)
639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit