Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fardage en plastique mobile Rack W 96" x 24" D (Cap 1 0 lb)

Fardage en plastique mobile Rack W 96" x 24" D (Cap 1 0 lb)

Article nº : WB653299

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • 24
  • 36

24

Prix : 1 205,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fardage en plastique mobile Rack W 66" x 24" D (Cap 1 0 lb)

Fardage en plastique mobile Rack W 66" x 24" D (Cap 1 0 lb)

Fardage en plastique mobile Rack W 48" x 24" D (Cap 1 0 lb)

Fardage en plastique mobile Rack W 48" x 24" D (Cap 1 0 lb)

Fardage en plastique mobile Rack W 36" x 24" D (Cap 1 0 lb)

Fardage en plastique mobile Rack W 36" x 24" D (Cap 1 0 lb)

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 48"W x 24"D - 4 roulettes pivotantes

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 48"W x 24"D - 4 Swivel Casters

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 60"W x 24"D - 4 casters pivotants, 2 W/Brakes

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 60"W x 24"D - 4 Casters pivotants, 2 W/Brakes

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 60"W x 18"D - 4 casters pivotants, 2 W/Brakes

Nexelon® Mobile Dunnage Rack 60"W x 18"D - 4 Casters pivotants, 2 W/Brakes

Fardage en plastique mobile Rack W 36" x 36" D (Cap 1500 Lbs.)

Fardage en plastique mobile Rack W 36" x 36" D (Cap 1500 Lbs.)

Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 36 po de largeur x 36 po de diamètre x 12 po de hauteur

Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 36 po de largeur x 36 po de diamètre x 12 po de hauteur

Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 12 po de hauteur

Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 48 po de largeur x 24 po de diamètre x 12 po de hauteur

Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 12 po de hauteur

Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 12 po de hauteur

Dunnage-Rack mobile
Les plus grands paniers dunnage mobile sur le marché. Idéal pour routine emplois et élimine la nécessité d’élévateurs à fourche. Robustes châssis renforcé en acier avec le manteau de poudre de finition. Panneau supérieur en plastique lisse est facile à nettoyer pour peu d’entretien. 9-5/8" H hauteur du pont. 4" diamètre non-troubler polyuréthane pivotant roulettes pour faciliter le déplacement, la moitié avec freins. Renforts latéraux canal fournissent plus de solidité et de rigidité. Livré assemblé.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 10 in (25,4 cm)
  • Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)

Détails du produit

  • Marque Structural Plastics Corp
  • Assemblage requis Oui
  • Description Support structurel Dunnage Mobile en plastique
  • Matériau Structure en plastique
  • Numéro de référence du fabricant PT2496
  • Couleur Noir
  • Type de roue 4" diamètre Non-troubler roulettes polyuréthane
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
Fardage en plastique mobile Rack W 96" x 24" D (Cap 1 0 lb)

Fardage en plastique mobile Rack W 96" x 24" D (Cap 1 0 lb)

Article nº : WB653299