Souvent achetés ensemble
Prix : 4 249,00 $
✓ La batterie alimentée offre une durée de fonctionnement de plus de 8 heures
✓ Deux compartiments de rangement dépliables servent également d’enceinte de sécurité verrouillable.
✓ De puissants arrêts magnétiques maintiennent les cubbies en place.
✓ Comprend des portes verrouillables avant et arrière pour plus de commodité.
Vous recherchez une armoire de sécurité informatique pratique et compacte? L’armoire d’ordinateur dépliable Global Industrial™ Mobile Powered est une solution polyvalente et adaptable. Il dispose de deux cubbies de rangement dépliables qui servent également de boîtier de sécurité verrouillable. Chaque cubby de rangement dispose d’une étagère réglable. Des plateaux de souris rétractables gauche et droit sont également présentés, offrant encore plus d’espace de travail. Au milieu du cabinet de verrouillage peut être utilisé pour le stockage ou pour votre PC de bureau. L’intérieur de l’armoire du milieu est assez grand pour presque tous les ordinateurs de bureau. L’armoire inférieure intègre également une porte de verrouillage avant et arrière ainsi qu’une étagère réglable en hauteur pour les périphériques ou autres articles. Se déplace sur 4 roulettes industrielles (2 avec freins). Tous les verrous sont clés identique pour plus de commodité.
Spécifications de la batterie:
Accessoires en option :
La batterie n’est pas étanche.
Ce chariot mobile ne peut pas charger et être utilisé en même temps.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Taille maximale du moniteur 24" diagonal
- Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Hauteur 61-1/2 po (156,21 cm)
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Poids 232 lbs (105,45 kg)
Détails du produit
- Temps d’exécution 8 + heures
- Assemblage requis Oui
- Puissance de sortie 1000W
- Type Armoire d’ordinateur mobile
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
- Température de fonctionnement 32 - 95° F
- Banque de batteries 1200Wh
- Type de batterie Acide de plomb scellée
- Alimenté par piles Oui
- Batteries 100AH
- Description Armoire de sécurité informatique dépliable alimentée par mobile
- Puissance de surtension 2000W
- Fermant à clé Oui
- Type de boîtier Affichage & CPU
- Temps de recharge de la batterie <5 heures
- Écran d’affichage Moniteurs LCD
- Marque Global Industrial
- Puissance Ordinateur portable / client léger, écran LCD, imprimante thermique et scanner
- Numéro de référence du fabricant 695429PBK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ poste de travail mobile d’ordinateur de sit-stand avec le montage double de moniteur, gris
Article nº : 695436D
Pas encore évalué
1 449,00 $
Chariot d’ordinateur portable industriel™ mondial alimenté par mobile avec batterie 100AH
Article nº : 436997BK
Pas encore évalué
3 335,00 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ Mobile Powered Fold-Out Computer Cabinet, batterie 100AH, noir, non assemblé
4249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires