Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire

Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire

Article nº : WB436912

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire
  • Global Industrial™ Mobile Fold-Out Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

    1 239,00 $

  • Global Industrial™ Mobile Fold-Out Computer Cabinet, Noir, Assemblé

    1 379,00 $

Prix : 90,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Mobile Fold-Out Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

Global Industrial™ Mobile Fold-Out Computer Cabinet, Noir, Non assemblé

Global Industrial™ Mobile Fold-Out Computer Cabinet, bleu, non assemblé

Global Industrial™ Mobile Fold-Out Computer Cabinet, bleu, non assemblé

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial™ Flip-Up Clavier et Plateau de souris pour le poste de travail Orbit

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Global Industrial 249329 Armoire de sécurité murale pour ordinateur portable, 19-3/4"L x 4-3/4"P x 15-3/4"H, Gris

Option porte avec fenêtre en acrylique pour armoire dépliante ouverte - noir

Cette option porte avec fenêtre en acrylique est conçue pour une utilisation avec armoire d’ordinateur Mobile Fold-Out (modèle # 695429BK & 695429BKA). La porte est livré avec serrure à clé et protection fenêtre acrylique qui ajoute une sécurité supplémentaire avec un grand hublot. Mesures 18-1/2" W x 12-1/2" H. facilement assemblés.

Poids &Dimensions

  • Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)

Détails du produit

  • addon_type Accessoires
  • Description Porte avec fenêtre en acrylique
  • Type de verrou Serrure à clé
  • Type Porte
  • Pour une utilisation avec Volet informatique armoire 695429BK & 695429BKA
  • Marque Global Industrial
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acrylique
  • Numéro de référence du fabricant 436912
  • Couleur Noir/transparent

Référence de pièce concurrente

  • MPN-MASTER 436912
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire

Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire

Article nº : WB436912

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire
    Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire
    Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire
    Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire
    Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire
    Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire
    Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire
    Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire
    Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire
    Porte optionnelle avec fenêtre en acrylique pour meuble d'ordinateur repliable Global Industrial™, noire
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant