Souvent achetés ensemble
Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Accepte les moniteurs à écran plat LCD jusqu’à 24 » en diagonale
✓ Fenêtre résistante à la rupture encadrée en acier robuste de calibre 20
✓ Le panneau de fenêtre amovible permet d’accéder aux moniteurs à écran tactile
Le boîtier Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet est conçu pour contenir des moniteurs à écran plat LCD jusqu’à 24 « de diagonale et aide physiquement à protéger votre équipement informatique et vos données contre les dangers environnants, le vandalisme et les piratages internes. Parfait pour les entreprises qui souhaitent se conformer au respect de la Payment Card Industry (PCI) de protection physique. Parfait pour une utilisation à la construction, installations de fabrication ou de l’usage du public. Le compartiment de moniteur de verrouillage comprend une fenêtre résistante aux ruptures encadrée en acier lourd de calibre 20. Le panneau de fenêtre est amovible, ce qui donne un accès facile aux moniteurs à écran tactile. L’unité d’armoire informatique est livré avec une surface d’écriture inclinée commode et 2 organisant des compartiments pour papiers 8-1/2 "x 11". Clavier/souris plateau et hauteur réglable imprimante rayon Tablette en option étendre pleinement sur coulisses à roulement à billes en acier. Compartiment inférieur a portes avant et arrière. Ouvertures des câbles gestion tout au long. Panneaux arrière sont persiennes pour réguler la chaleur. Se déplace sur 4 roulettes industrielles (2 avec freins). Finition enduite par poudre. Le ventilateur en option avec cordon d’alimentation de 5 pieds réduit l’accumulation de chaleur. Commander un ventilateur pour chaque supérieure, inférieure et coffret voiture latéral. Tablettes latérales en option, coffret voiture latéral, ventilateur et chariot coulissant de souris vendu séparément. Bateaux entièrement assemblés.
Dimensions :
Accessoires en option (vendus séparément) :
✓ Fenêtre résistante à la rupture encadrée en acier robuste de calibre 20
✓ Le panneau de fenêtre amovible permet d’accéder aux moniteurs à écran tactile
Le boîtier Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet est conçu pour contenir des moniteurs à écran plat LCD jusqu’à 24 « de diagonale et aide physiquement à protéger votre équipement informatique et vos données contre les dangers environnants, le vandalisme et les piratages internes. Parfait pour les entreprises qui souhaitent se conformer au respect de la Payment Card Industry (PCI) de protection physique. Parfait pour une utilisation à la construction, installations de fabrication ou de l’usage du public. Le compartiment de moniteur de verrouillage comprend une fenêtre résistante aux ruptures encadrée en acier lourd de calibre 20. Le panneau de fenêtre est amovible, ce qui donne un accès facile aux moniteurs à écran tactile. L’unité d’armoire informatique est livré avec une surface d’écriture inclinée commode et 2 organisant des compartiments pour papiers 8-1/2 "x 11". Clavier/souris plateau et hauteur réglable imprimante rayon Tablette en option étendre pleinement sur coulisses à roulement à billes en acier. Compartiment inférieur a portes avant et arrière. Ouvertures des câbles gestion tout au long. Panneaux arrière sont persiennes pour réguler la chaleur. Se déplace sur 4 roulettes industrielles (2 avec freins). Finition enduite par poudre. Le ventilateur en option avec cordon d’alimentation de 5 pieds réduit l’accumulation de chaleur. Commander un ventilateur pour chaque supérieure, inférieure et coffret voiture latéral. Tablettes latérales en option, coffret voiture latéral, ventilateur et chariot coulissant de souris vendu séparément. Bateaux entièrement assemblés.
Dimensions :
- Intérieur du compartiment supérieur: 24 « L x 9 " P x 19-1 / 4 " H
- Intérieur du compartiment inférieur: 20-3/4"W x 21"D x 23-1/4"H
- Tiroir à clavier coulissant verrouillable: 19-1/2 « L x 17-3/4 " P x 2-1 / 4 « H
- Unité globale: 24-1/2"W x 22-1/2"D x 62-3/4"H
- Compartiments à trous de pigeon: 11 « L x 9 " P
- Surface de travail: 24-1/2 « L x 13 « P
- Fenêtre du moniteur d’ouverture 18-1/2" W x 15" H
Accessoires en option (vendus séparément) :
- Kit d'étagère latérale (ensemble de 2) : Article 237368BL
- Kit de ventilateur AC: Article 249189, commandez-en un pour chaque armoire
- Plateau de souris coulissantes: Article 273113
- Armoire latérale CPU: Article 253700BL
Poids &Dimensions
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Échelle de hauteur >De 48 po à 72 po
- Taille maximale du moniteur 24" diagonal
- Largeur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Échelle de profondeur >16 à 24 pouces
- Hauteur 62-3/4 po (159,39 cm)
- Échelle de largeur >De 24 po à 36 po
Détails du produit
- Alimenté par piles Non
- Description Armoire de sécurité mobile LCD ordinateur
- Assemblage requis Non
- Fermant à clé Oui
- Type de boîtier Affichage & CPU
- Écran d’affichage Moniteurs LCD
- Type Meuble d’ordinateur mobile
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 239115BLA
- Couleur Bleu
- Roulettes 5" roulettes pivotantes (verrouillage 2)
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JENNIFER
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Matthieu
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le produit a été expédié sans les clés et a appelé et envoyé plusieurs fois et la dame m’a dit qu’ils avaient besoin d’une copie des directions que nous avons envoyé et jamais nous avons reçu un ensemble de clés. Nous avons eu un forgeron de serrure sortir et faire des clés pour nous. * * 11/9 envoyé à c/s
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
249,95 $
Global Industrial™ Mobile LCD Computer Cabinet, Bleu, Assemblé
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires