Souvent achetés ensemble
Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Travail de rayonnage Mobile LAN Nexel™ détient votre équipement LAN dans un travail organisé Centre impressions et informations peuvent être consultées sans exécuter à différents endroits. Construction métallique favorise la circulation de l’air et empêche l’accumulation de poussière. 74 "H LAN rayonnage est livré avec quatre tablettes. Unités de LAN viennent avec un plateau de clavier coulissant avec repose-poignet, (pour les claviers jusqu'à 23" W x 11" D). Quatre 5" polyuréthane roulettes pivotantes (2 avec frein) pour une mobilité complète. Commander des options supplémentaires comme titulaire d’un document ou d’une étagère supplémentaire. Séduisante finition chrome-plaquée. Facilité de montage.
S'il vous plaît noter: Image illustrée avec le porte-document en option (vendu séparément).
S'il vous plaît noter: Image illustrée avec le porte-document en option (vendu séparément).
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 79 in (200,66 cm)
- Hauteur du poteau 74 in (187,96 cm)
- Capacité de poids 600 . par livre d’étagère
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Station de travail LAN pour ordinateur portable avec plateau clavier
- Nombre de tablettes 4
- Titulaire d’un document Non
- Plateau de clavier Oui
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 695438
- Couleur Argent
- Type de roue 5" roulettes pivotantes, 2 avec freins
- Roulettes Oui
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
72,95 $
Nexel™ 4-Shelf mobile station de travail de fil d’ordinateur avec le plateau de clavier, 30 "W x 18" D x 79 "H, chrome
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires