Souvent achetés ensemble
Prix : 2 545,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 545,00 .
- Achetez 6-10 2 419,00 .
- Acheter 11+ 2 335,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cabinet double face bois mobile, tablette 1, ouvrez Front, 48" W x 22-1/4 « D x 36 » H, Folkstone/gris
Unités mobiles Standard Ironwood sont machinées avec armature en acier, haut et bas que le boulon pour les panneaux extérieurs. Composantes intérieures, portes et un top sont ensuite attachés à ces panneaux pour compléter les armoires. Roulettes résistantes sont attachés au cadre inférieur pour faciliter la mobilité. Cette construction fournit l’acier pour la force et de la construction flexible pour la longévité, se déplaçant sur le sol inégal. Ces armoires offrent une vaste gamme d’options de stockage de rayonnages à tiroirs ou les deux. Avec roulettes avant, ces unités peuvent être utilisées n’importe où vous avez besoin d’espace de comptoir supplémentaire.
Unités mobiles Standard Ironwood sont machinées avec armature en acier, haut et bas que le boulon pour les panneaux extérieurs. Composantes intérieures, portes et un top sont ensuite attachés à ces panneaux pour compléter les armoires. Roulettes résistantes sont attachés au cadre inférieur pour faciliter la mobilité. Cette construction fournit l’acier pour la force et de la construction flexible pour la longévité, se déplaçant sur le sol inégal. Ces armoires offrent une vaste gamme d’options de stockage de rayonnages à tiroirs ou les deux. Avec roulettes avant, ces unités peuvent être utilisées n’importe où vous avez besoin d’espace de comptoir supplémentaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 22-1/4 po (56,52 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 225 lbs (102,27 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Style d’armoire Hauteur comptoir
- Type de construction Assemblé
- Matériau de la roue En caoutchouc dur
- Type Cabinet mobile
- Quantité par paquet 1
- Type de base Mobile
- Matériau Bois
- Style Avant ouverte, double face
- Capacité des étagères 120 lbs (54,55 kg)
- Type de roue 4 Pivotant avec course de roulement à billes
- Nombre de tablettes 2
- Nombre d’étagères fixes 2
- Type de verrou Aucun verrou
- Nombre de compartiments 4
- Marque Bois dur
- Type de porte Avant ouverte
- Série Denali
- Numéro de référence du fabricant 2003-O-GG/GG
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Designs™ bois raccrocher portemanteau avec 9 crochets 2 broches
Article nº : B385838
Pas encore évalué
169,95 $
Bac à blocs Wood Designs™ - Quatre côtés
Article nº : B385126
Pas encore évalué
545,00 $
Cabinet double face bois mobile, tablette 1, ouvrez Front, 48" W x 22-1/4 « D x 36 » H, Folkstone/gris
2545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires