Prix : 15 219,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ridgid® Modèle 535A Power Threading Machines, 91322
Le modèle 535A maintient la robustesse du cheval de bataille de l'industrie tout en ajoutant des fonctionnalités qui rendent l'opération de filetage plus productive. Un grand plateau à copeaux et un réservoir d'huile font du 535A idéal pour un filetage ininterrompu plus long. Le 535 dispose d'un chariot de dégagement élevé qui rend l'opération de filetage plus facile et une zone de couverture supérieure généreuse qui est idéal pour garder les outils et les matériaux liés au travail à portée de main. Le 535A est conçu autour de la disponibilité maximale avec les mises à niveau qui comptent le plus pour le professionnel de travail de tuyauterie. Les utilisateurs bénéficient également de la partie commune entre le 535, le 535A Automatic et d'autres équipements RIDGID.
Caractéristiques Mandrin automatique, 3 vitesses (16/46/58 RPM) transmission, Grand réservoir d'huile de 1,75 gallons, 100 % plus grande capacité de plateau à puce, zone de couverture supérieure généreuse pour garder les outils et les raccords à portée de main, Chariot à dégagement élevé, Utilise le modèle 816/817 à ouverture rapide têtes mortes. Approuvé par l'ASC aux normes CSA et UL.
Inclut un no 811Une tête universelle, rapide-ouverture de matrice, Un ensemble 1/2"-3/4" universelle à grande vitesse meurt, Un ensemble 1"-2" universelle à grande vitesse meurt, Un n ' 820 coupeur, Un n '341 reamer, Un gallon de prime extrême performance fil de coupe huile, deux clés hexagonales , roue de coupe de secours.
Le modèle 535A maintient la robustesse du cheval de bataille de l'industrie tout en ajoutant des fonctionnalités qui rendent l'opération de filetage plus productive. Un grand plateau à copeaux et un réservoir d'huile font du 535A idéal pour un filetage ininterrompu plus long. Le 535 dispose d'un chariot de dégagement élevé qui rend l'opération de filetage plus facile et une zone de couverture supérieure généreuse qui est idéal pour garder les outils et les matériaux liés au travail à portée de main. Le 535A est conçu autour de la disponibilité maximale avec les mises à niveau qui comptent le plus pour le professionnel de travail de tuyauterie. Les utilisateurs bénéficient également de la partie commune entre le 535, le 535A Automatic et d'autres équipements RIDGID.
Caractéristiques Mandrin automatique, 3 vitesses (16/46/58 RPM) transmission, Grand réservoir d'huile de 1,75 gallons, 100 % plus grande capacité de plateau à puce, zone de couverture supérieure généreuse pour garder les outils et les raccords à portée de main, Chariot à dégagement élevé, Utilise le modèle 816/817 à ouverture rapide têtes mortes. Approuvé par l'ASC aux normes CSA et UL.
Inclut un no 811Une tête universelle, rapide-ouverture de matrice, Un ensemble 1/2"-3/4" universelle à grande vitesse meurt, Un ensemble 1"-2" universelle à grande vitesse meurt, Un n ' 820 coupeur, Un n '341 reamer, Un gallon de prime extrême performance fil de coupe huile, deux clés hexagonales , roue de coupe de secours.
Poids &Dimensions
- Taille du tuyau/tube 1/2 (TNP) (Min), 2 (TNP) (Max)
- Poids 14,14 lbs (6,43 kg)
Détails du produit
- Capacité de tuyau 1/2" (NPT) (Min), 2" (NPT) (Max)
- Tension 115 V
- Ampérage 20 A
- Comprend 816/817 Die Head, Dies, Cutter, Reamer, Oil, Wrenches, Cutter Wheel
- Capacité de puissance 2 ch (Max)
- Type Machine de threading de puissance
- Marque RIDGID
- Vitesse 16, 46, 58 tr/min
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 91322
- Rotations par minute 16/46/58 tr/min
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RIDGID® foncé huile de coupe, 1 Gallon
Article nº : B327341
Pas encore évalué
47,95 $
RIDGID® Modèle 72332 #4 manuels graisseur seulement
Article nº : B327654
Pas encore évalué
349,95 $
Modèle 535A Power Threading Machines, RIDGID 91322
15219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires