Prix : 117,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 117,95 $ ch.
- Acheter 5+ 112,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Knuffi® modèle A + coin Bumper Guard, le M de 1, 39-1/2" L x 1-1/2" W, rouge/blanc, 60-6880
Extrusions de mousse de polyuréthane dur, flexible de réduire le risque de blessures du Personnel aux coins à haut risque. Lorsqu’il est appliqué à la machinerie, de mobilier et de murs, Knuffi empêche les dommages d’impact en absorbant même les plus difficiles des impacts.
Fonctionnalités
Extrusions de mousse de polyuréthane dur, flexible de réduire le risque de blessures du Personnel aux coins à haut risque. Lorsqu’il est appliqué à la machinerie, de mobilier et de murs, Knuffi empêche les dommages d’impact en absorbant même les plus difficiles des impacts.
Fonctionnalités
- Une inscription rouge/blanc très visible offre un avertissement permanent dans des zones dangereuses.
- Procédé de fabrication de haute qualité empêche la détérioration de la couleur et garantit la longue durée de vie.
- Simplicité d’installation « pelable » adhésif sur les surfaces libres de graisse
- Plage de température excellente de 40° f à + 212° f /-40 ° c à + 100° c.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 en
- Hauteur 4-1/2 en
- Poids 2 lbs
- Longueur 39-1/2 en
Détails du produit
- Emplacement de montage Auto-adhésif
- Description Coin de pare-chocs
- Plage de température -40° à 212° F (-40° à 100° C) °F
- Type A+
- Quantité par paquet 1
- Marque Knuffi® par IronGuard
- Matériau Mousse de polyuréthane sans CFC
- Style Garde de mousse
- Numéro de référence du fabricant 60-6880
- Couleur Rouge/blanc
Garantie
- Garantie 5 ans de fonctionnalité par an
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Knuffi® modèle A + coin Bumper Guard, le M de 1, 39-1/2" L x 1-1/2" W, rouge/blanc, 60-6880
117,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit