Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID Modèle n° 406 400 série Instrument Bender, 3/8" taille de Tube, 15/16" Bend RadiusCombine exactitude avec une opération facile. Poignée de décalage coussin gère pour le confort lorsque formant 180° se penche. Un angle de départ 90° et unique chaussure absorbant l’huile minimiser l’effort flexion tout en formant des virages précis en cuivre, acier et tubes en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Rayon de courbure 15/16 en
- Taille du tuyau/tube 3/8 en
- Diamètre extérieur du tube 3/8 en
- Poids 2,87 lbs (1,3 kg)
Détails du produit
- Description Instrument Bender
- Applications Cuivre, inox, acier
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Série 406
- Style Cintreuses de levier
- Numéro de référence du fabricant 36097
- Matériau de l’outil Cuivre, inox, acier
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plieur d’instrument RIDGID® Model No. 406 de série 400, taille de tube de 3/8 po, rayon de courbure de 15/16 po
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires