Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Combiner précision avec une opération facile. Poignée de décalage coussin gère pour le confort lorsque formant 180° se penche. Un angle de départ 90° et unique chaussure absorbant l’huile minimiser l’effort flexion tout en formant des virages précis en cuivre, acier et tubes en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Rayon de courbure 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille du tuyau/tube 1/2 en
- Diamètre extérieur du tube 1/2 en
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
Détails du produit
- Description Instrument Bender
- Applications Cuivre, inox, acier
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Série 408
- Style Cintreuses de levier
- Numéro de référence du fabricant 36132
- Matériau de l’outil Cuivre, inox, acier
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RIDGID® Modèle n° 408 400 série Instrument Bender, Tube taille de 1/2" 1-1/2" rayon de courbure
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires