Prix : 469,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The RIDGID® 600 série levier cintreuses sont spécialement conçus pour le cintrage des tubes dur comme l’acier inoxydable, acier et titane. Un design simple poignée bi-étagé bascule facilement pour plier jusqu'à 180°, gardant des courbures dans le plan et exactes. Caractéristiques dans le plan : Deux étapes design permet de coudes de 90° à 180° sans jamais les poignées de passage ; Verrouiller/déverrouiller avec une demi-tour de rotation de la poignée de pliage. Précis : Roll meurt en flexion transport réduire tube aplatissement (ovalisation). Marques de gain sur le recto du formulaire s’assurer correctement alignées, angles de flexion. Force réduite : Poignées extra-longues pour la puissance accrue ; bloc de pince étau pour plus de stabilité. Ergonomique : Poignée coussinée poignées pour une meilleure facilité de pliage.
Poids &Dimensions
- Rayon de courbure 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille du tuyau/tube 1/2 po
Détails du produit
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Description Instrument Bender
- Série 608
- Style Cintreuses de levier
- Numéro de référence du fabricant 38048
- Matériau de l’outil Acier, inox, titane &
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RIDGID® Modèle n° 608 600 série Instrument Tubing Bender, 1/2" capacité, 1-1/2" rayon de courbure
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires