Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID® Modèle n° 758 clés à molette, 8" réglable, 7/8" canaliser la capacité
Haute qualité en acier allié au Chrome-Vanadium. Forgé et traité thermiquement pour la durabilité. Finition plaquée cobalt pour réduire la rouille et la corrosion. Échelles de mâchoire en SAE et métriques pour un réglage rapide. Clés à molette large-bouche de plombier fournissent longues mâchoires coniques et un compact poignée pour dur pour atteindre les zones.
Haute qualité en acier allié au Chrome-Vanadium. Forgé et traité thermiquement pour la durabilité. Finition plaquée cobalt pour réduire la rouille et la corrosion. Échelles de mâchoire en SAE et métriques pour un réglage rapide. Clés à molette large-bouche de plombier fournissent longues mâchoires coniques et un compact poignée pour dur pour atteindre les zones.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture Réglable en
- Gamme de tailles d’ouverture Réglable
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Gamme de longueur totale 6-1/64" à 8"
- Capacité de la mâchoire 7/8 en
- Taille 8 in (20,32 cm)
- Poids 2 lb lb
Détails du produit
- Type Clé à molette
- Impact a approuvé Non
- Marque RIDGID
- Effet de cliquet Non
- Série 758
- Matériau Acier allié au Chrome-Vanadium
- Numéro de référence du fabricant 86907
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Écrou hexagonal - 1/4-20 - 18-8 (A2) inox - UNC - Pkg de 100 - Brighton-Best 762036 a terminé
Article nº : B2101021
Pas encore évalué
7,90 $
Clé à molette 8 po à capacité 7/8 po n° 758 RIDGID® 86907
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires