Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

RIDGID® ensemble de transfert de la balle dirige S/Vj, 12" Max. Capacité de tuyau

Démontré que deux ensembles

RIDGID® ensemble de transfert de la balle dirige S/Vj, 12" Max. Capacité de tuyau

Article nº : WBB328150

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 329,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Numéro de modèle RIDGID® VJ-99 V tête haute porte-tubes, 12" Max. -Tubes capacité, 28"-53 » H

Numéro de modèle RIDGID® VJ-99 V tête haute porte-tubes, 12" Max. -Tubes capacité, 28"-53 » H

Numéro de modèle RIDGID® RJ-99 Roller Head tube Stands, 12" Max. -Tubes capacité, 32"-55 » H

Numéro de modèle RIDGID® RJ-99 Roller Head tube Stands, 12" Max. -Tubes capacité, 32"-55 » H

RIDGID® 56657 Vj-98 V tête basse porte-tubes, 12 au Max. Capacité de tuyau, 20 en -38 dans

RIDGID® 56657 Vj-98 V tête basse porte-tubes, 12 au Max. Capacité de tuyau, 20 en -38 dans

Numéro de modèle RIDGID® VF-99 V tête haute pliante porte-tubes, 12" Max. -Tubes capacité, 28"-52 » hauteur

Numéro de modèle RIDGID® VF-99 V tête haute pliante porte-tubes, 12" Max. -Tubes capacité, 28"-52 » hauteur

RIDGID Jeu de® 92437 rouleaux d’entraînement et de rainure pour 1-1/4 »-1-1/2 » Sch. 10 ou 40 Acier, SS, PVC

RIDGID Jeu de® 92437 rouleaux d’entraînement et de rainure pour 1-1/4 »-1-1/2 » Sch. 10 ou 40 Acier, SS, PVC

RIDGID® Modèle no 690 Power Drive Kit W/Case & étrésillon, 115V

RIDGID® Modèle no 690 Power Drive Kit W/Case & étrésillon, 115V

Plieur d’instrument RIDGID® Model No. 404 de série 400, taille de tube de 1/4 po, rayon de courbure de 5/8 po

Plieur d’instrument RIDGID® Model No. 404 de série 400, taille de tube de 1/4 po, rayon de courbure de 5/8 po

Plieur d’instrument RIDGID® Model No. 406 de série 400, taille de tube de 3/8 po, rayon de courbure de 15/16 po

Plieur d’instrument RIDGID® Model No. 406 de série 400, taille de tube de 3/8 po, rayon de courbure de 15/16 po

Fils de général 100EM3 100'x 1/2 "Flexicore câble w / bouts mâles & femelles

Fils de général 100EM3 100'x 1/2 "Flexicore câble w / bouts mâles & femelles

Boule de transfert tête S/VJ, 12" Max. Capacité de tuyau.

Poids &Dimensions

  • Capacité de poids maximale 1000 lbs (454,55 kg)
  • Taille du tuyau/tube 12
  • Capacité de poids 1000
  • Poids 4,63 lbs (2,1 kg)

Détails du produit

  • Capacité de tuyau 12 po
  • Description Transfert de rotule
  • Type Support de tuyau
  • Pour une utilisation avec Filetage des Machines, Roll Groovers, etc..
  • Marque RIDGID
  • Quantité par paquet Ensemble 1
  • Numéro de référence du fabricant 37997

Garantie

  • Garantie Durée de vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Est-ce point #B328150 pour une paire ?

    Question posée par : Mai 06, 2014

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Ce poste comprend les manches 2 avec 2 boules sur chaque manche.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
RIDGID® ensemble de transfert de la balle dirige S/Vj, 12" Max. Capacité de tuyau

RIDGID® ensemble de transfert de la balle dirige S/Vj, 12" Max. Capacité de tuyau

Article nº : WBB328150