Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tête de rouleau tuyau Stands, 12" Max. -Tubes capacité, 32"-55 » réglage de la hauteur.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids maximale 1000 lbs (454,55 kg)
- Taille du tuyau/tube 12
- Capacité de poids 2500
- Hauteur 32 - 55 pouces
- Type de réglage en hauteur 32"- 55"
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
Détails du produit
- Capacité de tuyau 12 po
- Description Support de tuyau haute tête roulant
- Type Support de tuyau
- Pour une utilisation avec Filetage des Machines, Roll Groovers, etc..
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 56672
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jorge
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : LINDA
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Numéro de modèle RIDGID® RJ-99 Roller Head tube Stands, 12" Max. -Tubes capacité, 32"-55 » H
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit