Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Numéro de modèle RIDGID® VJ-98 V tête basse porte-tubes, 12" Max. -Tubes capacité, 20"-38 » H
Soutien pour les exigences d’assemblage de tubes difficile ! V-HandleAngled ergonomique pour une position confortable de main lors du réglage de transport et de la hauteur. Conserve la tête du V au tube pour réglages rapides. RingAllows de verrouillage pour les ajustements de hauteur verticale rapide.
Soutien pour les exigences d’assemblage de tubes difficile ! V-HandleAngled ergonomique pour une position confortable de main lors du réglage de transport et de la hauteur. Conserve la tête du V au tube pour réglages rapides. RingAllows de verrouillage pour les ajustements de hauteur verticale rapide.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids maximale 2500 lbs (1 136,36 kg)
- Taille du tuyau/tube 12
- Hauteur 20 - 38 pouces
- Capacité de poids 2500
- Type de réglage en hauteur 20"- 38"
- Poids 19,57 lbs (8,9 kg)
Détails du produit
- Capacité de tuyau 12 po
- Description V tête porte-tubes basse
- Type Support de tuyau
- Pour une utilisation avec Filetage des Machines, Roll Groovers, etc..
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 56657
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RIDGID® ensemble de transfert de la balle dirige S/Vj, 12" Max. Capacité de tuyau
Article nº : B328150
Pas encore évalué
329,95 $
RIDGID® 56657 Vj-98 V tête basse porte-tubes, 12 au Max. Capacité de tuyau, 20 en -38 dans
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires