Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tous soudés Portable Drum Racks permettent l’utilisation d’un chariot élévateur pour déplacer et entreposer les fûts, économisant du temps et main-d'oeuvre. Formé de tambour berceaux de ¼" barres en acier, acier rectangulaire paroi épaisse tube cadre horizontale et square tube Croix appuis se combinent pour faire de ces unités pratiquement indestructible. Supports de pile haute de quatre. Centre à centre du tambour berceaux est de 26". Fini en émail orange. Made in USA.
Remarque : Hauteur du drain = 10-1/2 ».
Rack à deux tambours a une capacité de 1600 lb, une capacité empilée de 6400 lb et un accès par chariot élévateur à quatre voies.
Remarque : Hauteur du drain = 10-1/2 ».
Rack à deux tambours a une capacité de 1600 lb, une capacité empilée de 6400 lb et un accès par chariot élévateur à quatre voies.
Poids &Dimensions
- Largeur 45-1/2 po (115,57 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Capacité de poids 1600 lbs (727,27 kg)
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
Détails du produit
- Description Empilable Drum Rack
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PDR2
- Capacité du tambour 2 (7,57 l)
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 2
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
909,00 $
259,95 $
1 365,00 $
Portable 2 Drum Rack 45-1/2"L 1600 Lb. Cap. - RDP2
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires