Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Chariot pour PDR2 - PDR2-KD 2 Drum Racks 1800 Lb. - PS-2DR

Chariot pour PDR2 - PDR2-KD 2 Drum Racks 1800 Lb. - PS-2DR

Article nº : WB988555

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 909,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Portable 2 Drum Rack 45-1/2"L 1600 Lb. Cap. - RDP2

Portable 2 Drum Rack 45-1/2"L 1600 Lb. Cap. - RDP2

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Batterie de stockage Rack - 9 Stockage de tambour - DR9

Batterie de stockage Rack - 9 Stockage de tambour - DR9

Rack de palette de tambour de 3 niveaux - DPR12

Rack de palette de tambour de 3 niveaux - DPR12

Portable 2 Drum Rack 45-1/2"L 1600 Lb. Cap. RDP2-KD - PDR2KD

Portable 2 Drum Rack 45-1/2"L 1600 Lb. Cap. RDP2-KD - PDR2KD

Wesco® empilable Drum Rack 240026 pour 2 cylindres

Wesco® empilable Drum Rack 240026 pour 2 cylindres

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Rend vos deux Drum Rack Portable sans équipement sous tension.

Jambes verticales sont fabriqués de 2" tube d’acier carré et membrures horizontales sont fabriqués à partir de tubes rectangulaires de parois épaisses. Grille s’adapte confortablement et en toute sécurité dans les guides de cible quatre coins. Chariot fournit une commode 25-½ "coulée de hauteur. Fini en émail orange.

Remarque: À utiliser avec le modèle PDR2 ou le modèle PDR2-KD.

Poids &Dimensions

  • Largeur 46 in (116,84 cm)
  • Hauteur 19 in (48,26 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
  • Capacité de poids 1800 lbs (818,18 kg)
  • Poids 75 lbs (34,09 kg)

Détails du produit

  • Description Chariot pour Rack empilables tambour MECO
  • Assemblage requis Oui
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant PS-2 DR
  • Capacité du tambour 2 (7,57 l)
  • Couleur Orange
  • Type de roue Phénoliques, pivotant 2, 2 rigide

Garantie

  • Garantie 2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Chariot pour PDR2 - PDR2-KD 2 Drum Racks 1800 Lb. - PS-2DR

Chariot pour PDR2 - PDR2-KD 2 Drum Racks 1800 Lb. - PS-2DR

Article nº : WB988555

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant