Prix : 5 285,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MODINE II™ HAUT RENDEMENT GAZ AÉROTHERMES
Modine High-Efficiency II™ 250000 BTU gaz aérotherme
Modine haute-efficacité II™ Gas-Fired aérothermes sont rapides à installer, facile à utiliser et offre une excellente efficacité thermique. Idéal pour des applications commerciales ou industrielles qui nécessitent des cotes élevées d’entrée. Aérothermes épuisées pouvoir fournissent 80 % efficacité thermique pour maximiser chauffage saisonnier grâce à l’utilisation d’un coffret collector et l’aspiration de puissance. Appareils de chauffage non séparées aspirer l’air de maquillage au sein de l’immeuble ou de la salle. En utilisant le boîtier armoire en acier de calibre 20 aluminisé avec un échangeur de chaleur en acier aluminé et graveur. Échappement de puissance peut être pivoté 180°. Unité peut àtre verticalement ou horizontalement. 100 % arrêt, intermittent pilote-allumage avec les tentatives continues. Moteur de HP 1/3 de la CFP. Pressostat de sécurité assure des conditions de ventilation sécuritaires. Fonctionne contre 0,5 pouces de pression statique externe. Inclut des volets réglables, bornes de commande, commandes de gaz et retardateur de fan. Unités peuvent être convertie au propane. Résistant à la corrosion cuit au four, finition de manteau de poudre. Niveau accrochant mécanisme permet des ajustements de terrain facile. Homologuée ETL. Doit être installé par un entrepreneur agréé. . FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNISGarantie limitée de 10 ans sur l’échangeur de chaleur, 1 ans sur toutes les autres pièces.
Cliquez ci-dessous pour voir ce qui suit :
Modine High-Efficiency II™ 250000 BTU gaz aérotherme
Modine haute-efficacité II™ Gas-Fired aérothermes sont rapides à installer, facile à utiliser et offre une excellente efficacité thermique. Idéal pour des applications commerciales ou industrielles qui nécessitent des cotes élevées d’entrée. Aérothermes épuisées pouvoir fournissent 80 % efficacité thermique pour maximiser chauffage saisonnier grâce à l’utilisation d’un coffret collector et l’aspiration de puissance. Appareils de chauffage non séparées aspirer l’air de maquillage au sein de l’immeuble ou de la salle. En utilisant le boîtier armoire en acier de calibre 20 aluminisé avec un échangeur de chaleur en acier aluminé et graveur. Échappement de puissance peut être pivoté 180°. Unité peut àtre verticalement ou horizontalement. 100 % arrêt, intermittent pilote-allumage avec les tentatives continues. Moteur de HP 1/3 de la CFP. Pressostat de sécurité assure des conditions de ventilation sécuritaires. Fonctionne contre 0,5 pouces de pression statique externe. Inclut des volets réglables, bornes de commande, commandes de gaz et retardateur de fan. Unités peuvent être convertie au propane. Résistant à la corrosion cuit au four, finition de manteau de poudre. Niveau accrochant mécanisme permet des ajustements de terrain facile. Homologuée ETL. Doit être installé par un entrepreneur agréé. . FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNISGarantie limitée de 10 ans sur l’échangeur de chaleur, 1 ans sur toutes les autres pièces.
Cliquez ci-dessous pour voir ce qui suit :
Poids &Dimensions
- Largeur 25-5/8 po (65,09 cm)
- Hauteur 40-1/4 po (102,24 cm)
- Poids 239 lbs (108,64 kg)
- Diamètre du ventilateur 20 in (50,8 cm)
- Taille de connexion 1/2 en
- Longueur 34-3/4 po (88,27 cm)
- Hauteur de montage maximale 19 pi (5,79 m)
- Lancer de chaleur 67 pi (20,42 m)
Détails du produit
- Sortie BTU 200000
- Sortie (BTU/H) 200000 BTU/hr
- Vitesse de sortie 1053 ft/min
- Assemblage requis Non
- Ampérage 7,75 A
- TR/MIN 1075 rpm
- Type aérotherme au gaz
- Augmentation de la température de l’air 50 ° F
- Entrée dans le flux d’air 3700 CFM
- Matériau Acier
- Entrée (BTU/H) 250000
- Type de carburant Gaz naturel
- Made in USA Oui
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de moteur Condensateur permanent Split
- Marque Modine
- Entrée BTU 250000
- Numéro de référence du fabricant PDP250AE0130SBAN
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Modine High-Efficiency II™ 250000 BTU Gas Fired Unit Heater PDP Series
5285,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires