Prix : 3 469,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MODINE CHAUD DAWG® LOW PROFILE GAZ AÉROTHERMES
MODINE Hot Dawg® chauffage au gaz naturel 100000 BTU
Hot Dawg® appareils de chauffage peuvent être installés dans des applications résidentielles ou commerciales juste un pouce en dessous du plafond. Whisper quiet, un fonctionnement sans vibrations. 80 % de rendement thermique pour les économies de carburant. Appareils de chauffage non séparées aspirer l’air de maquillage au sein de l’immeuble ou de la salle. En utilisant la jauge 22 aluminisé en acier finition boîtier armoire avec manteau de poudre résistant à la corrosion. Moteur lubrifié en permanence pour la sûreté de fonctionnement sans problème. Comprend les volets réglables et doigt standard preuve grille de protection pour la sécurité. Échangeur de chaleur tubulaire avec brûleur de dans-shot tubulaire pour offrir des performances fiables. Léger et s’installe facilement 1" plafond avec 2 crochets inclus. Chauffages permettent les connexions champ et comprennent des débouchures permettant un accès rapide à l’électricité et du gaz. Échappement de puissance simplifie la paroi ou le toit ventilation avec tuyau d’évacuation de faible diamètre. Certifié CSA. Doit être installé par un entrepreneur agréé.MADE IN U.S.A. garantie limitée 10 ans sur échangeur de chaleur, 1 an sur toutes les autres parties.
Cliquez ci-dessous pour voir ce qui suit :
MODINE Hot Dawg® chauffage au gaz naturel 100000 BTU
Hot Dawg® appareils de chauffage peuvent être installés dans des applications résidentielles ou commerciales juste un pouce en dessous du plafond. Whisper quiet, un fonctionnement sans vibrations. 80 % de rendement thermique pour les économies de carburant. Appareils de chauffage non séparées aspirer l’air de maquillage au sein de l’immeuble ou de la salle. En utilisant la jauge 22 aluminisé en acier finition boîtier armoire avec manteau de poudre résistant à la corrosion. Moteur lubrifié en permanence pour la sûreté de fonctionnement sans problème. Comprend les volets réglables et doigt standard preuve grille de protection pour la sécurité. Échangeur de chaleur tubulaire avec brûleur de dans-shot tubulaire pour offrir des performances fiables. Léger et s’installe facilement 1" plafond avec 2 crochets inclus. Chauffages permettent les connexions champ et comprennent des débouchures permettant un accès rapide à l’électricité et du gaz. Échappement de puissance simplifie la paroi ou le toit ventilation avec tuyau d’évacuation de faible diamètre. Certifié CSA. Doit être installé par un entrepreneur agréé.MADE IN U.S.A. garantie limitée 10 ans sur échangeur de chaleur, 1 an sur toutes les autres parties.
Cliquez ci-dessous pour voir ce qui suit :
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Poids 125 lbs (56,82 kg)
- Dégagement du côté combustibles 1 in (2,54 cm)
- Hauteur de montage maximale 12 pi (3,66 m)
- Dégagement vers le fond combustibles 1 in (2,54 cm)
- Dégagement pour accéder à la porte d’accès 18 in (45,72 cm)
- Lancer de chaleur 42 pi (12,8 m)
- Taille du connecteur d’évent 4 in (10,16 cm)
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
- Taille de connexion 1/2 en
- Longueur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Dégagement vers combustibles Haut 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Sortie BTU 80000
- Sortie (BTU/H) 80000 BTU/hr
- Vitesse de sortie 565 ft/min
- Dégagement du connecteur d’évent 4
- Ampérage 2,7 A
- TR/MIN 1050 rpm
- Augmentation de la température de l’air 50 ° F
- Type aérotherme au gaz
- Entrée dans le flux d’air 1490 CFM
- Ampères élevés 2,7 A
- Matériau Acier
- Amplis moteur 4,7 A
- Entrée (BTU/H) 100000
- Type de carburant Gaz naturel
- Made in USA Oui
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/12 HP
- Type de moteur S.P.
- Marque Modine
- Entrée BTU 100000
- Numéro de référence du fabricant HD100AS111FBAN
- Fonctionnalités Garde de ventilateur de preuve de doigt
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Modine Hot Dawg® Natural Gas Fired Unit Heater Profil bas 100000 BTU
3469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires