Prix : 7 515,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
À glaçons Ice-O-Matic ICE Series™
Refroidi à l’eau, jusqu'à heures de production/496 24 lb, demi-taille cube, sans filtre air, glace PURE construit en protection antimicrobienne, récolte assist produit glace constamment réduire les coûts d’exploitation, 115v/60/1-ph, 12,9 % ampères. NSF certifié.
Refroidi à l’eau, jusqu'à heures de production/496 24 lb, demi-taille cube, sans filtre air, glace PURE construit en protection antimicrobienne, récolte assist produit glace constamment réduire les coûts d’exploitation, 115v/60/1-ph, 12,9 % ampères. NSF certifié.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Livres de glace par 24 heures 496 lbs (225,45 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de glaçon Demi-taille Cube
- Kilowatts par 100 lb 4,75 kW (2,16 kg)
- Ampérage 12,9 A
- Type À glaçons modulaires
- Pour une utilisation avec Recommandé de bac à glaçons - B501976
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi par eau
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant CIM0430HW
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans pièces & Labor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Stockage de glace Ice-O-Matic Bin B40PS, "Wx30 « Dx31-37/1 » H, 2 344 lb stockage PAC pour machine à glaçons dessus-monté
Article nº : B501976
Pas encore évalué
2 459,00 $
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
Ice-O-Matic à glaçons, jusqu'à 496 lb Production par jour, moitié Cubes
7515,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires