Prix : 8 059,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Machine à glaçons de Cube modulaire Ice Series™
Refroidi par air, 520 livres production/24 heures environ, demi-taille cube, sans filtre air, glace PURE construit en protection antimicrobienne, assist de récolte produit glace constamment/réduit d’exploitation coût, 115v/60/1-ph, 16,1 % ampères, ENERGY STAR®. NOTE : unité doit être dure câblé par un électricien ou un installateur & nécessitera une drainage externe quelconque pour une petite quantité d’eau purgé à la fin de chaque cycle de fabrication de glace.
Refroidi par air, 520 livres production/24 heures environ, demi-taille cube, sans filtre air, glace PURE construit en protection antimicrobienne, assist de récolte produit glace constamment/réduit d’exploitation coût, 115v/60/1-ph, 16,1 % ampères, ENERGY STAR®. NOTE : unité doit être dure câblé par un électricien ou un installateur & nécessitera une drainage externe quelconque pour une petite quantité d’eau purgé à la fin de chaque cycle de fabrication de glace.
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Livres de glace par 24 heures 520 lbs (236,36 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Type de glaçon Demi-taille Cube
- Kilowatts par 100 lb 5,87 kW (2,67 kg)
- Ampérage 16,1 A
- Type Cubes modulaires
- Pour une utilisation avec Bac B501977
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi par air
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant CIM0520HA
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année 3 pièces & Labor garantie, Std.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
Maker, environ 520 Lb Production demi-taille Cube de glace
8059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires