Prix : 7 465,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Livres de glace par 24 heures 529 lbs (240,45 kg)
Détails du produit
- Tension 208-230 V
- Type de glaçon Cube de pleine grandeur
- Kilowatts par 100 lb 5,46 kW (2,48 kg)
- Ampérage 8 A
- Phase 1
- Type À glaçons modulaires
- Pour une utilisation avec B501976 - bac à glaçons
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi par air
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CIM0436FA
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans pièces & Labor
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Stockage de glace Ice-O-Matic Bin B40PS, "Wx30 « Dx31-37/1 » H, 2 344 lb stockage PAC pour machine à glaçons dessus-monté
Article nº : B501976
Pas encore évalué
2 485,00 $
Filtre à eau Ice-O-Matic® avec inhibiteur pour machines à glaçons produisant jusqu’à 1000 lb, 2,25 GPM maximum
Article nº : B501785
Pas encore évalué
785,00 $
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
IOMQ Ice-O-Matic - remplacement filtre à eau pour les systèmes de IFQ2 et de IFQ1
Article nº : B501790
Pas encore évalué
199,95 $
Machine à glaçons Ice-O-Matic - Cubes de taille, jusqu'à 529 lb Production par jour
7465,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires