Prix : 7 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Refroidi à l’eau, jusqu'à des heures de production/523 24 lb, cubes de taille normale. AgION® construit en protection antimicrobienne. Harvest Assist accélère le processus de fabrication de glace et assure un rendement constant et éconergétique pour réduire les coûts d’exploitation. Tension spéciale: 208-230v/60/1-ph, 6,4 ampères. NSF Certified. Pour les fabricants de glace nécessitant 115V, voir les modèles ICEU220 et CIM0430.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Livres de glace par 24 heures 523 lbs (237,73 kg)
Détails du produit
- Tension 208-230 V
- Type de glaçon Cube de pleine grandeur
- Kilowatts par 100 lb 4,37 lbs (1,99 kg)
- Type de condensateur Eau
- Ampérage 6,4 A
- Phase 1
- Type À glaçons modulaires
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi par eau
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CIM0436FW
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans pièces & Labor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Stockage de glace Ice-O-Matic Bin B40PS, "Wx30 « Dx31-37/1 » H, 2 344 lb stockage PAC pour machine à glaçons dessus-monté
Article nº : B501976
Pas encore évalué
2 459,00 $
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
Machine à glaçons Ice-O-Matic - Cubes de taille, jusqu'à 523 lb Production par jour
7709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires