Prix : 8 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
À glaçons Ice-O-Matic ICE Series™
Refroidi à distance, jusqu'à heures de production/605 24 lb, demi-taille cube, sans filtre air, glace PURE construit en protection antimicrobienne, récolte assist produit glace constamment réduire les coûts d’exploitation, 208-230v/60/1-ph, 12,9 % a ENERGY STAR®, certifié NSF.
Refroidi à distance, jusqu'à heures de production/605 24 lb, demi-taille cube, sans filtre air, glace PURE construit en protection antimicrobienne, récolte assist produit glace constamment réduire les coûts d’exploitation, 208-230v/60/1-ph, 12,9 % a ENERGY STAR®, certifié NSF.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
- Livres de glace par 24 heures 605 lbs (275 kg)
Détails du produit
- Tension 208-230 V
- Type de glaçon Demi-taille Cube
- Ampérage 12,9 A
- Kilowatts par 100 lb 5,29 lbs (2,4 kg)
- Phase 1
- Type À glaçons modulaires
- Pour une utilisation avec Bac à glaçons - 501978
- Marque Ice-O-Matic
- De refroidissement Refroidi à distance
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ICE0606HR
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 3 ans pièces & Labor
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
B55PS Ice-O-Matic, bac à glaçons, "Wx30 « Dx31 » H, 50 510 Lbs stockage PAC, pour machines à glaçons dessus-monté
Article nº : B501978
Pas encore évalué
2 839,00 $
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
Ice-O-Matic à glaçons, jusqu'à 605 lb Production par jour, moitié Cube
8589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires