Souvent achetés ensemble
Prix : 2 379,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 379,00 .
- Achetez 6-10 2 249,00 .
- Acheter 11+ 2 185,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rousseau Métal R5PDG-3004 de stockage modulaire tiroir armoire 30 x 27 x 32, 5 tiroirs (tailles 2) w/o diviseur, w/Lock, gris
Organiser et fixer des outils précieux, de pièces ou d’assemblages avec ces coffrets en acier tout soudés avec une esthétique raffinée et construction robuste. Super fortes tiroirs tenez 400 lb, ouvrent facilement sur les rails latéraux montés et verrouiller avec une serrure cylindre central. Tiroirs maximiser l’espace de stockage avec côtés pleine hauteur, ouvrez 100 % pour le plein accès et fonction des poignées pleine largeur pour une meilleure adhérence et avant rinçage, sans capture.
Tiroirs robustes ont une base renforcée, sont empilables, permettre l’accès de chariot élévateur avec une ouverture frontale 2" et disposent d’une finition durable émail cuit. Armoires comprennent des débouchures permettant l’avançon et l’empilage et un kit d’ancrage pour planchers de béton et d’empilage. Coffret de tiroir est livré entièrement assemblé. Coffret est livré avec serrure (keyed différemment) pour garantir à tous les tiroirs. Verrouillage optionnel types (à clé comme clé principale accès, etc.) disponibles. Appelez pour plus de détails. Le kit de séparation de tiroir d’armoire n’est pas inclus, vendu séparément.
Organiser et fixer des outils précieux, de pièces ou d’assemblages avec ces coffrets en acier tout soudés avec une esthétique raffinée et construction robuste. Super fortes tiroirs tenez 400 lb, ouvrent facilement sur les rails latéraux montés et verrouiller avec une serrure cylindre central. Tiroirs maximiser l’espace de stockage avec côtés pleine hauteur, ouvrez 100 % pour le plein accès et fonction des poignées pleine largeur pour une meilleure adhérence et avant rinçage, sans capture.
Tiroirs robustes ont une base renforcée, sont empilables, permettre l’accès de chariot élévateur avec une ouverture frontale 2" et disposent d’une finition durable émail cuit. Armoires comprennent des débouchures permettant l’avançon et l’empilage et un kit d’ancrage pour planchers de béton et d’empilage. Coffret de tiroir est livré entièrement assemblé. Coffret est livré avec serrure (keyed différemment) pour garantir à tous les tiroirs. Verrouillage optionnel types (à clé comme clé principale accès, etc.) disponibles. Appelez pour plus de détails. Le kit de séparation de tiroir d’armoire n’est pas inclus, vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 32 in (81,28 cm)
- Capacité de poids du tiroir 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Type d’armoire Hauteur comptoir
- Nombre de tiroirs 5
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Serrure unique
- Type Immobile
- Marque Rousseau Metal
- Type de base Châssis chariot élévateur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant R5PDG-3004KD-71
- Couleur Gris
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 4(5"), 1(6")
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
93,95 $
95,95 $
115,95 $
125,95 $
135,95 $
139,95 $
165,95 $
Armoire à tiroirs de rangement modulaire Rousseau 30x27x32, 5 tiroirs, (2 tailles, sans séparateur, verrou, gris
2379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires