Prix : 57,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 57,95 $ ch.
- Achetez 5-10 54,95 $ ch.
- Acheter 11+ 52,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Le pare-chocs durci moulé de dock offre une résistance à l’impact élevé et est immunisé contre toutes les conditions météorologiques.
Le pare-chocs moulé durci est pré-foré pour une installation rapide. Pare-chocs est construit à partir de caoutchouc renforcé en fibre contenant du nylon et du polyester pour plus de résistance et de durabilité. Les anneaux de renfort en acier sont moulés dans chaque pare-chocs et acceptent les boulons d’ancrage de 3/4 » (matériel non inclus). Les projets de pare-chocs à 3 » de la surface. Vendus séparément. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Largeur du pare-chocs 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur du pare-chocs 3 in (7,62 cm)
- Diamètre du trou de montage 3/4 en
Détails du produit
- Nombre de trous de montage 4
- Configuration Standard
- Type Pare-chocs de quai moulé
- Matériau Caoutchouc renforcé
- Forme Rectangulaire
- Description Pare-chocs moulés
- Style de montage Boulon sur
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B184086
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Quai de chargement AccuformNMC™ avec panneau de signalisation de flèche gauche, EGP Refl Aluminium, 18 » x 24 », Noir / Blanc
Article nº : B3146117
Pas encore évalué
165,95 $
Wesco® Dock Door Seal 276060 Heavy Duty 40 oz w/ Wear Pleats 8'W x 10'H 10 » Projection - Noir
Article nº : B2375484
Pas encore évalué
1 859,00 $
Vestil Dock Shelter Guard Post, Acier, 48"H, Jaune
Article nº : B3092679
Pas encore évalué
509,00 $
Sangle de sécurité de porte de quai rétractable avec capteur de proximité, 180 « L
Article nº : 442916
Pas encore évalué
1 139,00 $
Global Industrial™ High-Impact Durcissed Moldust Dock Bumper - 20"L x 4,5"W x 3"H - Vendu chacun
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires