Prix : 12 719,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Blanc 12,5 oz, couverture de prime 24 mil vient avec une garantie d’année 15. Construit à partir de calibre 14 Gatorshield alliés aciers tubes avec nos raccords glissement EZ Lock, rendant la construction rapide et facile. Espacement de Chevron est 4'. Hauteur de paroi latérale 6'5. Armature d’extrémité utilise calibre 16, 1,5 tubes carrés. 5' H côtés enroulables disposent notre Assemblée enroulables exclusive et tout le matériel nécessaire. Messages de sol sont inclus. Plinthes sont recommandés. Livré avec un 8'x 8' porte avec fermeture éclair double et d’une qualité commerciale en acier 8'x 8' enroulement-porte.
Poids &Dimensions
- Largeur 216 in (548,64 cm)
- Espacement des chevrons 4 pi
- Longueur 240 in (609,6 cm)
- Hauteur 142 in (360,68 cm)
- Hauteur du mur latéral 77
- Poids 1294 lbs (588,18 kg)
- Ouverture (L x H) 8' x 8'
Détails du produit
- pays États-Unis
- Assemblage requis Oui
- Capacité 4259 ft³
- Style de canopée Une extrémité avec fermeture éclair, une des extrémités de Roll-Up
- Type Logement des animaux
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau Cadre de tubes en acier OD 1,9"
- Style Portes
- Numéro de référence du fabricant PB02710R4W
- Couleur Blanc
- Matériau de structure extérieure 12,5 oz, 24 mil en polyéthylène
Garantie
- Garantie Classe IV
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Heavy Duty plateau 72 "x 38" x 6 "
Article nº : 269839
Pas encore évalué
409,95 $
Couchette d’alimentation standard de 11', vert
Article nº : B1507493
Pas encore évalué
709,00 $
Moo-Tel veau pépinière w / portes W 18' x 20' L blanc
12719,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires