Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lune d’Amérique, boyau Moonflex Rack & Reel, 1117-1550751, 500 lb/po2, 1-1/2 "X 75 Ft, raccord en laiton
Moonflex Rack & enrouleur tuyau a une 100 % veste en polyester avec doublure en caoutchouc extrudé. pression d’épreuve 500 livres. Recommandé pour les installations de rack et moulinet intérieures et pour le remplacement du tuyau de lin. Peut être installé sur des supports qui tient aujourd'hui lin tuyau. Factory Mutual approuvée et Underwriters Laboratories étiquette disponible.
Moonflex Rack & enrouleur tuyau a une 100 % veste en polyester avec doublure en caoutchouc extrudé. pression d’épreuve 500 livres. Recommandé pour les installations de rack et moulinet intérieures et pour le remplacement du tuyau de lin. Peut être installé sur des supports qui tient aujourd'hui lin tuyau. Factory Mutual approuvée et Underwriters Laboratories étiquette disponible.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de connexion 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du tuyau 75 pi (22,86 m)
Détails du produit
- Marque Américain de lune
- LB/PO2 lb/po2 500
- Description Grille & enrouleur tuyau souple
- Matériau de doublure Caoutchouc EPDM
- Numéro de référence du fabricant 1117-1550751
- Matériau de la veste Polyester
- Couleur Blanc
- Style de connexion NH
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tuyau d’incendie Moonflex Rack & Reel - 500 lb/po2 - 1-1/2 po X 75 Ft - raccord en laiton
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires