Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Moteur 1 1/2 Hp Sq bride pleine

Produit réel peut différer de l’image affichée

Moteur 1 1/2 Hp Sq bride pleine

Article nº : WBB516793

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 779,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Moteur de 1 hp Northstar

Moteur de 1 hp Northstar

2,5 Motor230V arbre hp Thread

2,5 Motor230V arbre hp Thread

1/2 hp fileté arbre moteur

1/2 hp fileté arbre moteur

Thread 1 CV arbre moteur Magnetek Bn25Ss 115V

Thread 1 CV arbre moteur Magnetek Bn25Ss 115V

Fileté de 3/4 CV arbre moteur Magnetek Bn24V1 115V

Fileté de 3/4 CV arbre moteur Magnetek Bn24V1 115V

Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3154T-G, Phase 3, 1,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, ODP, 145JM

Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3154T-G, Phase 3, 1,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, ODP, 145JM

Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3709T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 3600 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM

Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3709T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 3600 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM

Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3710T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM

Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3710T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM

Nous vous recommandons également de changer le joint de la pompe avec un moteur neuf. Volts : 115/230 ampères : facteur de Service 11,2/22,4 : 1,5 Frame : 56Y C-Dimension : 14,44"

Poids &Dimensions

  • Largeur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 9,5 po (24,13 cm)
  • Longueur 21,375 po (54,29 cm)

Détails du produit

  • Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
  • Marque A.O. Smith
  • Tension 115/230 V
  • Ampères à pleine charge 11,2/22,4 FLA
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant B2858
  • Puissances en chevaux 1-1/2 HP
  • Is_Motor Oui
  • TR/MIN 3450 rpm
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Wayne

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    J’ai commandé ce moteur et il a obtenu le lendemain et ce fut avec réguliers de transport maritime. A ma piscine remis en service le lendemain.
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
Moteur 1 1/2 Hp Sq bride pleine

Moteur 1 1/2 Hp Sq bride pleine

Article nº : WBB516793