Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hp moteur-3/4 2 Sp Thru-boulon Magnetek 115V seulement

Produit réel peut différer de l’image affichée

Hp moteur-3/4 2 Sp Thru-boulon Magnetek 115V seulement

Article nº : WBB516673

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 469,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Thread 1 CV arbre moteur Magnetek Bn25Ss 115V

Thread 1 CV arbre moteur Magnetek Bn25Ss 115V

1/2 hp fileté arbre moteur

1/2 hp fileté arbre moteur

Fileté de 3/4 CV arbre moteur Magnetek Bn24V1 115V

Fileté de 3/4 CV arbre moteur Magnetek Bn24V1 115V

Moteur de 1 hp Northstar

Moteur de 1 hp Northstar

2,5 Motor230V arbre hp Thread

2,5 Motor230V arbre hp Thread

VL1303A moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3420L, ouvrir, F1

VL1303A moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56C, 3420L, ouvrir, F1

JL3405A moteur Baldor-Reliance, 0,33CV, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56J, 3416L, TEFC, F1

JL3405A moteur Baldor-Reliance, 0,33CV, 3450 RPM, 1PH, 60HZ, 56J, 3416L, TEFC, F1

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

JM3460 moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 3450 RPM, 3PH, 60HZ, 56J, 3413 M, TEFC, F1

JM3460 moteur Baldor-Reliance, 0,5CV, 3450 RPM, 3PH, 60HZ, 56J, 3413 M, TEFC, F1

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

Nous vous recommandons également de changer le joint de la pompe avec un moteur neuf. Volts : 115 ampères : facteur de Service 8,8/2,6 : 1 Frame : 48Y C-Dimension : 12,08"

Poids &Dimensions

  • Largeur 9,5 po (24,13 cm)
  • Hauteur 9,5 po (24,13 cm)
  • Longueur 17,25 po (43,82 cm)

Détails du produit

  • Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
  • Marque A.O. Smith
  • Tension 115 V
  • Ampères à pleine charge 8,8/2,6 FLA
  • hertz 60 Hz
  • Puissances en chevaux 3/4 HP
  • Numéro de référence du fabricant BN36
  • Is_Motor Oui
  • TR/MIN 3450 rpm
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
Hp moteur-3/4 2 Sp Thru-boulon Magnetek 115V seulement

Hp moteur-3/4 2 Sp Thru-boulon Magnetek 115V seulement

Article nº : WBB516673