Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dutro MOVERS DOLLY
Notre chariot de déménageurs Dutro transporte en toute sécurité une cargaison précieuse. La surface de la terrasse moquette contribue à retenir la charge et offre le transport anti-rayures. Construction en acier robuste est conçue pour durer toute une vie.
Notre chariot de déménageurs Dutro transporte en toute sécurité une cargaison précieuse. La surface de la terrasse moquette contribue à retenir la charge et offre le transport anti-rayures. Construction en acier robuste est conçue pour durer toute une vie.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 25 in (63,5 cm)
- Capacité de poids 1300 lbs (590,91 kg)
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Poids 23 lbs (10,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue Le moule en caoutchouc
- Type Extrémités tapissées Dolly
- Marque Dutro
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1355
- Type de roue Pivotant et rigide
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
109,95 $
398,95 $
Déménageurs de Dutro 1355 Dolly 25 x 18 5" pivotant & rigide roues 1300 lb capacité
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires