Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Évier de cuisine bol unique Houzer MS-2309-1 evier sous plan en acier inoxydable
Le Houzer MS-2309-1 médaillon classique série Undermount seul bol Kitchen Sink dispose d’une conception simple et intemporelle que les paires bien dans n’importe quelle conception. Cet évier a un mur droit étiré profond avec un rayon modéré, ce qui le rend rapide à nettoyer. C’est un choix facile et vous ne peut pas se tromper avec ce design classique. Les dispositifs additionnels incluent 18 T-304 inox en acier, impeccable brillant satiné avec jante lumineuse élevée, SpecPlus bords pour plus de solidité et StoneGuard sous-couche sur pad Super silencieux qui permet de réduire les bruits de cliquetis de laver la vaisselle. Bol mesure 21 po de largeur par po. 15-3/4 de 9 po profond et fourni avec des instructions, modèle et fixations différentes. Répond aux normes ASME A112.19.3-2000, UPC et CSA et couverts par la garantie à vie limitée. S’adapte du cabinet 30 po.
Le Houzer MS-2309-1 médaillon classique série Undermount seul bol Kitchen Sink dispose d’une conception simple et intemporelle que les paires bien dans n’importe quelle conception. Cet évier a un mur droit étiré profond avec un rayon modéré, ce qui le rend rapide à nettoyer. C’est un choix facile et vous ne peut pas se tromper avec ce design classique. Les dispositifs additionnels incluent 18 T-304 inox en acier, impeccable brillant satiné avec jante lumineuse élevée, SpecPlus bords pour plus de solidité et StoneGuard sous-couche sur pad Super silencieux qui permet de réduire les bruits de cliquetis de laver la vaisselle. Bol mesure 21 po de largeur par po. 15-3/4 de 9 po profond et fourni avec des instructions, modèle et fixations différentes. Répond aux normes ASME A112.19.3-2000, UPC et CSA et couverts par la garantie à vie limitée. S’adapte du cabinet 30 po.
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 23-1/4 po (59,06 cm)
- Longueur du bassin 21 in (53,34 cm)
- Profondeur du bassin 9 in (22,86 cm)
- Largeur du bassin 15,75 po (40,01 cm)
- Taille minimale de l’armoire 30,25
Détails du produit
- Emplacement de montage Evier sous plan
- Nombre de bassins 1
- Série inox T-304
- Trous du robinet 0
- Quantité par paquet 1
- Marque Houzer
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant MS-2309-1
- Forme Rectangulaire
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
24,00 $
Houzer® MS-2309-1 Undermount Stainless Steel Single Bowl Kitchen Sink
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires