Prix : 335,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les échelles NSF-Certified M-Series peuvent être utilisés dans une variété d’applications industrielles et de restaurant, de contrôle des portions au contrôle précis de la qualité. L’ampleur du déversement preuve conçu s’avérera très fiable dans les environnements de travail intense.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- En acier inoxydable amovible pesant plate-forme pour nettoyage facile
- Cale/affichage allumé après vous l’échelon de l’échelle et montrer la mesure pour une courte période de temps et de la fonction de comptage des pièces
- Affichage supplémentaire à l’arrière de l’appareil
- Affichage LCD avec interrupteur pour rétro-éclairage bleu
- Quatre piles D incluses (adaptateur AC en option)
- Dimensions : 10,25 "x 11,75" x 4,25 "
Poids &Dimensions
- Largeur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 33 kg
- Lisibilité 0,0125 G
Détails du produit
- Description Balance numérique, série M
- Type Digital
- Quantité par paquet 1
- Marque Escali
- Matériau Plastique industriel, dessus en acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant M3315
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Escali M3315 M-Series Digital Kitchen Scale, 33lb x 0,2 oz / 15 kg x 5 g, acier inoxydable
335,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires