Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rotation de la broche se verrouille ou permet de rampe à être séparé en deux morceaux. Se sépare en deux morceaux pour un transport facile, se plie en deux, porte comme une valise. Les conjoints charnière centrale breveté élimine point de pincement & ajoute une force. Serrures de sangle de fermeture rampe panneaux ensemble. Construction soudée durable. Guide de sécurité indique si la rampe est sur une pente en toute sécuritaire, plateforme complète fournit une stabilité excellente. Bande de traction appliqué. Peut accueillir des fauteuils roulants et scooters avec différentes configurations de roue.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Dimensions pliées 38-1/4 "x 16" x 9 "
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Rampe multiple
- Quantité par paquet 1
- Marque PVI
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant WCR630
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PVI multiples rampe WCR630 - 6' L x 30 "W - capacité 800 lb
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires