Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le rouleau de Tube MX-T6-S fournit une douce mais très efficace berçant et roulant motion, idéale pour mélanger les échantillons de sang, des substances visqueuses et des suspensions de liquide-solide. Utilisé dans une variété d’applications, prévention du sang coagulation et immunitaire des précipitations etc.. Le MX-T6-S peut rouler des tubes à centrifuger 15 x 50ml ou tubes à centrifuger 10 x 15ml. MX-T6-S caractéristiques analogiques de rouleau de Tube : 6 rouleau Fauteuil berçant et roulant motion pour assurer le mélange complet, gamme de vitesse de tr/min 0-70, régulateur de vitesse numérique et écran LCD, de la vitesse et minuterie peut être lus simultanément, égouttoir contient des déversements accidentels, peut être utilisé dans le froid chambres ou incubateurs, moteur sans brosse de C.C est calme et l’entretien gratuite, universel tension, 2 ans de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Électrique 100-220V
- Marque Scilogex
- Description Rouleau Tube analogique
- Numéro de référence du fabricant 823220019999
- Plage de vitesse 0-70 TR/MIN
- Comprend Rouleaux de 6
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Bouclier de protection individuelle global industriel™ pour petits, 8 « L x 10 " P x 18 « H, Clair
Article nº : 732138
Pas encore évalué
74,95 $
Rouleau de Tube analogique MX-T6-S SCILOGEX, 82322001, 100-220V
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires