Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
JAFLINE est une double veste supérieure, doublée de polyuréthane, très durable et légère, un tuyau d’attaque incendie léger. Elle répond ou dépasse la norme NFPA 1961 feu tuyau Standard, édition 2013.
Norme sur l’eau potable NSF 61 : Le produit Jafline contient du matériel approuvé par la National Sanitation Foundation en vertu de la norme 61, « Composants du système d’eau potable répertoriés - Effets sur la santé, matériel d’eau potable ».
Construction de la veste: La chaîne et la trame pour les vestes extérieures et intérieures sont en fil de polyester filé vierge. Flexible composé de fibres synthétiques tout est beaucoup plus léger et plus souple que le tuyau de coton synthétique ; par conséquent, une plus grande quantité peut être stockée dans un espace donné. L’enveloppe extérieure est parfaitement imprégnée d’un composé polymère d’offrir une résistance supérieure aux produits chimiques, l’abrasion et la lumière ultraviolette. Composé est réglé en chaleur à 275° F. Les vestes doivent être bien ajusté à l’intérieur d’un de l’autre sous une pression nulle ou preuve et pression de service.
Doublure: Le revêtement thermoplastique doit être un tube extrudé monocouche et ne doit pas être affecté par l’ozone. La forme finie doit être dépourvue de fosses ou autres imperfections et auront une finition lisse. Aucune matière recyclée ne doit être utilisé. Épaisseur du revêtement doit être.015 à.018 pour 1", 1-1/2 » et 1-3/4 » et. 022 » à.025 pour le 2-1/2 » tuyau. Dureté Shore sera 40 duromètre ± 5 sur l’échelle de « D ». La résistance à la traction de la chemise ne doit pas être inférieure à 3000 psi, avec un allongement minimal de 400 %.
Adhérence: L’adhérence entre la doublure et la gaine intérieure est telle que le taux de séparation d’une bande large de 1,5 » coupée transversalement ne doit pas être supérieur à 1 » par minute sur une période de dix minutes, sous un poids de 15 livres.
Vieillissement accéléré : Les échantillons de revêtement soumis à une exposition de 158 ° +/- 3,6 °, pendant une durée de 96 heures, doivent être conditionnés selon la norme ASTM D 573 et asTM D4112, Méthodes d’essai normalisées pour le caoutchouc vulcanisé et les élastomères thermoplastiques - Tension, méthode A. Après évaluation, les propriétés de traction et d’allongement de la doublure ne doivent pas être inférieures à 75 % de leurs valeurs initiales.
Résistance au froid: Le tuyau doit avoir la capacité d’utilisation jusqu’à -40 ° F. Il ne doit pas y avoir de dommages apparents à la gaine ou à la doublure lorsqu’elle est soumise à l’essai de pliage à froid suivant: Une section de tuyau de 3 pieds doit être exposée à une température de -40 ° F. pendant une période de 24 heures. À la fin de la période d’exposition, le tuyau doit être rapidement pliées 180 degrés sur elle-même, tout d’abord un sens et puis l’autre. En suivant cette procédure, le tuyau ne doit pas couler, ni montrer aucun dommage à la veste lorsqu’ils sont soumis à la pression d’éclatement illustrée ci-dessus.
Résistance à la chaleur: L’aptitude du tuyau à résister à la chaleur doit être vérifiée à l’aide des procédures d’essai définies dans UL 19, Tuyaux d’incendie doublés et ensembles de tuyaux, Essai de résistance à la chaleur; Classe FM numéro 2111, norme d’approbation mutuelle d’usine pour le tuyau d’incendie, résistance à la chaleur.
Inspection et entretien : NFPA conseille aux utilisateurs de développer une inspection et un entretien des casernes de pompiers programmés sur la base de la norme NFPA 1962, Standard for the inspection, care, and use of Fire Hose Couplings, and Nozzles and the service testing of Fire Hose, 2008 édition. Ce programme devrait aussi porter sur la retraite du tuyau.
Garantie : FKP garantit que le tuyau et les raccords sont exempts de défauts de matériau et de fabrication pendant une période de 10 ans. Après évaluation, le tuyau jugé défectueux sera réparé ou remplacé par FKP sans frais pour le service d’incendie.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de connexion 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du tuyau 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Description Tuyau d’incendie
- Matériau de la veste Caoutchouc nitrile
- Style de connexion NST
- Pression d’essai 800
- Marque Produits Kuriyama Fire
- Pression d’éclatement 1200 psi
- LB/PO2 lb/po2 400
- Série JAFLINE HD
- Conserve la souplesse à -40° F
- Style Veste double
- Numéro de référence du fabricant HD150R100-NH150
- Couleur Rouge
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Plaine de tuyau incendie tuyau buse - 1-1/2 po NPSH - laiton
Article nº : B1246731
Pas encore évalué
61,95 $
Tige courte de feu Tuyau raccord Set - 1 po 1/2 NPSH - aluminium
Article nº : B1246759
Pas encore évalué
21,25 $
109,95 $
Américain de lune, Angle flexible Valve, 170-1521, 1-1/2" NH, laiton
Article nº : B1246771
Pas encore évalué
159,95 $
Heavy Duty brouillard industriel buse - 1-1/2 po NH - laiton
Article nº : B1246789
Pas encore évalué
175,95 $
Feu brouillard suceur W / pare-chocs - 1 po 1/2 NPSH - 20 à 60 gal/min - aluminium
Article nº : B1246800
Pas encore évalué
249,95 $
Heavy Duty feu tuyau Reel - 1-1/2 po de diamètre - capacité de 100 pi - acier
Article nº : B1246846
Pas encore évalué
429,95 $
Heavy Duty feu tuyau Reel - 2-1/2 po de diamètre - capacité de 100 pi - acier
Article nº : B1246847
Pas encore évalué
489,95 $
Américaine de la lune, feu brouillard suceur, 517-152, 1-1/2" NH, Lexan
Article nº : B1637183
Pas encore évalué
32,95 $
Kuriyama Fire Products JAFLINE HD Double Jacket Tuyau d’incendie, 1-1/2 « x 100 ft, 400 PSI, rouge
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires